カテゴリ
- 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- NEC(108)
- タカチ電機工業(70)
- StarTech.com(57)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(49)
- Dynabook(47)
- ASUS(エイスース)(44)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(43)
- WEIDMULLER(27)
- Thermo Fisher Scientific(20)
- エレコム(17)
- QNAP(17)
- VAIO(14)
- TRANSCEND(トランセンド)(13)
- 三菱電機(10)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
- MouseComputer(10)
- CKD(9)
- Festo(8)
- ブランドをもっと見る
「lan pci」の検索結果

DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグ( 11 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。このテストブロックは、電圧トランスデューサ及び電流トランスに汎用的に使用でき仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5392アズワン品番65-7738-90
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグ( 20 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます オフセットテストソケット配置による省スペース リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5107アズワン品番65-7739-70
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Phoenix Contact FTP グレーテストプラグ( 9 ポジション、幅 106 mm )は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5075アズワン品番65-7756-25
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Phoenix Contact の FTP グレー VDE コード E7 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。7 つのポジションと寸法は 71 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6052アズワン品番65-7741-82
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Phoenix Contact FTP グレー VDE コード H19 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。19 ポジションで、寸法は 187.5 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5097アズワン品番65-7737-35
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Phoenix Contact FTP グレー VDE コード B19 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。19 ポジションで、寸法は 187.5 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6474アズワン品番65-7514-40
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Phoenix Contact の 16 ポジション FTP グレーテストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます オフセットテストソケット配置による省スペース リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6098アズワン品番65-7739-34
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグは、14 ポジション、146.7 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送を保証します。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4192アズワン品番65-7743-36
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷。Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグは、4 ポジション、65.2 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6078アズワン品番65-7762-48
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Phoenix Contact FTP グレー VDE コード I19 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。19 ポジションで、寸法は 187.5 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6312アズワン品番65-7754-51
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷。Phoenix Contact の FTP グレーの VDE コード A7 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送します。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。7 つのポジションと寸法は 71 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6050アズワン品番65-7735-48
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷。Phoenix Contact FTP グレー VDE コード B14 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。14 のポジションと寸法は 146.7 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5066アズワン品番65-7748-66
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Phoenix Contact FTP グレー VDE コード F19 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。19 ポジションで、寸法は 187.5 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6311アズワン品番65-7760-62
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Phoenix Contact FTP グレー VDE コード A14 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が確保されます。14 のポジションと寸法は 146.7 mm x 86 mm です。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6053アズワン品番65-7754-90
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Phoenix Contact の FTP 式赤色テストプラグ( 1 ポジション、9 mm 幅)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4096アズワン品番65-7759-61
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグは、12 ポジション、幅 130.4 mm で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5072アズワン品番65-7737-62
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷Phoenix Contact の 13 ポジション FTP グレーテストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。このテストブロックは、電圧トランスデューサ及び電流トランスに汎用的に使用できます 堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの固定オプションを提供しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5064アズワン品番65-7758-26
モジュラーコネクタ FWPシリーズ 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥20,980税込¥23,0781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact セルフロックフランジは、グレーのモデルがあります。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●シリーズ:FWP●モデル番号:ST 2,5/1P-FS●コード番号:201-4106アズワン品番65-7740-88
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷Phoenix Contact の 10 ポジション FTP グレーテストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。このテストブロックは、電圧トランスデューサ及び電流トランスに汎用的に使用できます 堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの固定オプションを提供しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5305アズワン品番65-7501-50
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグ( 7 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。このテストブロックは、電圧トランスデューサ及び電流トランスに汎用的に使用できます 堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの固定オプションを提供しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5094アズワン品番65-7509-85
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグ( 5 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。このテストブロックは、電圧トランスデューサ及び電流トランスに汎用的に使用できます 堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの固定オプションを提供しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6577アズワン品番65-7760-08
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Phoenix Contact FTP テストプラグ(赤)は、2 ポジション、幅 19.5 mm で最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4094アズワン品番65-7748-04
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Phoenix Contact FTP テストプラグ(赤)は、3 ポジション、幅 27.7 mm で最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。オフセットテストソケット配置による省スペース 機能的なスイッチング動作のグループ化により、簡単かつ時間を節約できます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6049アズワン品番65-7746-52
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Phoenix Contact FTP グレー VDE コード C19 テストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、測定時の最高レベルの安全性が仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6055アズワン品番65-7768-05
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷。Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグ( 8 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。このテストブロックは、電圧トランスデューサ及び電流トランスに汎用的に使用できます 堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの固定オプションを提供しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5063アズワン品番65-7760-31
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ FTPシリーズ
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグ( 5 ポジション、73.4 mm 幅)は、最も厳しい要件を満たすように設計されており、高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。自動生成されたトランスの短絡回路と耐衝撃設計により、仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6081アズワン品番65-7744-47
DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBPシリーズ 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥88,980税込¥97,8781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact ダミープラグには 10 のポジションがあります。Orange がある。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ フランジカバーは、幅 22 mm、長さ 30 mm、高さ 13 mm です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-3900アズワン品番65-7737-28