カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- ホンダ(2)
- APEM(3)
- CHAMELEON FACTORY(25)
- Haleon(ヘイリオン)(15)
- HARIO(2)
- HEADS(ヘッズ)(19)
- iFace(7)
- INFINEON(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(6)
- LUMILEDS(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PIAA(2)
- SPARKFUN(4)
- オーム電機(2)
- シングウ(新宮商行)(14)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(8)
- 和光堂(6)
- 東海興商(2)
- ブランドをもっと見る
価格
「leo」の検索結果

Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列
フエニックス・コンタクト¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●シリーズ:FP 0.8/ 20-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7474アズワン品番65-7725-19
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列
フエニックス・コンタクト¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●シリーズ:FP 0.8/ 12-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:12●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7472アズワン品番65-7725-14
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列
フエニックス・コンタクト¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 32、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金、取り付け: SMD はんだ付け仕様●シリーズ:FP 0.8/ 32-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7466アズワン品番65-7719-38
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 12極 0.8mm 2列
フエニックス・コンタクト¥999税込¥1,0991個7日以内出荷シールド付き SMD オスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 12、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、接触面:金、取り付け: SMD はんだ付け仕様●シリーズ:FP 0.8/ 12-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:12●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7462アズワン品番65-7717-24
Eaton Fulleon 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.8mm 2列
フエニックス・コンタクト¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●シリーズ:FP 0.8/ 32-MV-SH●ピッチ:0.8mm●極数:32●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.7A●コード番号:195-7476アズワン品番65-7718-27