カテゴリ

  • 整備工具・収納(3)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(7)
  • サンワサプライ(4)
  • オーム電機(3)
  • エアリア(2)
  • エスエスエーサービス(2)
  • 日本トラストテクノロジー(2)
  • 翠光トップライン(2)
  • テスコム(1)
  • 多摩電子(1)
  • グリーンハウス(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • エアージェイ(1)
  • 平野商会(1)
  • Lazos(1)
  • GROUND ZERO(1)
  • 公成(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lightning typec」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 雷サージプロテクタ 440 V ac DINレール フエニックス・コンタクト

    雷サージプロテクタ 440 V ac DINレール

    フエニックス・コンタクト
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え
    仕様●サプレッサタイプ:保護デバイス●最大定格電圧:440 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ:FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM●長さ:35.6mm●奥行き:74.5mm●高さ:95mm●寸法:35.6 x 74.5 x 95.2mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7136-89
  • 避雷器 264 V ac DINレール フエニックス・コンタクト

    避雷器 264 V ac DINレール

    フエニックス・コンタクト
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え
    仕様●サプレッサタイプ:保護デバイス●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ:FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM●長さ:35.5mm●奥行き:74.5mm●高さ:167mm●寸法:35.5 x 74.5 x 167mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7135-16
  • 避雷器 440 V ac DINレール フエニックス・コンタクト

    避雷器 440 V ac DINレール

    フエニックス・コンタクト
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え