カテゴリ

  • 制御機器(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(692)
  • Loc-Line(ロックライン)(266)
  • CINELLI(231)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(217)
  • AC-PERFORMANCELINE(187)
  • ライン精機(159)
  • ODELIC(オーデリック)(156)
  • MARWI(153)
  • StarTech.com(135)
  • SUNLINE(125)
  • パール金属(114)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(114)
  • MAD MAX(マッドマックス)(96)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(93)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(91)
  • メディアカバーマーケット(90)
  • ALCANhands(89)
  • ハリケーン(79)
  • SWAGE-LINE(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「line」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
82日以内出荷
PROFINET用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)
型番2701513RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link フエニックス・コンタクトIO-Linkフエニックス・コンタクト
94,980税込104,478
1個
82日以内出荷
IO-Linkマスタ 8ch EtherNet/IP, MODBUS,OPC UA
型番1072839RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link フエニックス・コンタクトIO-Linkフエニックス・コンタクト
94,980税込104,478
1個
82日以内出荷
IO-Linkマスタ 8ch PROFINET, MODBUS,OPC UA
型番1072838RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクトIP67仕様 ブロック式 (Axio)フエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
82日以内出荷
Ethernet/IP用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)
型番2701496RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ 5×20mm CLIPLINEシリーズ フエニックス・コンタクトヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ 5×20mm CLIPLINEシリーズフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ CLIPLINEシリーズ フエニックス・コンタクトヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ CLIPLINEシリーズフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact DINレールコネクタ 3040274 304 Cliplineシリーズ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレールコネクタ 3040274 304 Cliplineシリーズフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ST-COMBIコネクタ.PhoenixContactCOMBIファミリは、柔軟性が高く、あらゆる用途に合わせて端子台とコネクタを組み合わせることができます。COMBIシステムは、基本端子台とプラグがどちらもタッチプルーフタイプとなっているので、最高レベルの保護性能を発揮します。.CLIPLINECOMBI端子台用の多極引き出しコネクタです。スプリング接続です。グレーピッチ(mm)15.6シリーズ304Clipline定格電圧(V)500端子種別スプリングケージ定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)28~12
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm CLIPLINEシリーズ フエニックス・コンタクトヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm CLIPLINEシリーズフエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:24 V●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ タイプF (ミニチュア) CLIPLINEシリーズ フエニックス・コンタクトヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ タイプF (ミニチュア) CLIPLINEシリーズフエニックス・コンタクト
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
White Cable Marker フエニックス・コンタクトWhite Cable Markerフエニックス・コンタクト
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルマーカー●シリーズ:US-WMT●併用可能製品:モジュラ端子台●US-WMT UniSheetラベルシリーズ. Phoenix Contact製のUS-WMTケーブルマーカーは、PATG/PATOシリーズのマーキングカラーと併用するように設計されています。このシステムを使用すれば、カラーを挿入した後で、マーカーが汚染されないように保護できます。 Phoenix Contact製のTHERMOMARK LINEは、端子台、導体及びデバイスに対してすばやく簡単にラベルを付けるためのインテリジェントなソリューションです。 このシステムは、2台の熱転写プリンタ、THERMOMARK CARD及びTHERMOMARK ROLLで構成されています。RoHS指令(10物質対応)対応
アンプ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトアンプ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
55,980税込61,578
1個
82日以内出荷
Axioline バスカプラ Ethernet/IP用 (DLR対応)
型番2702782RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式フエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
82日以内出荷
Axioline バスカプラ Ethernet/IP用
型番2688394RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
37,980税込41,778
1個
82日以内出荷
Axioline I/Oモジュール 温度計測 4点
型番2688556RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1個
82日以内出荷
Axioline I/Oモジュール アナログ出力 8点
型番2688080RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
82日以内出荷
Axioline I/Oモジュール デジタル出力 16点
型番2688048RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式フエニックス・コンタクト
22,980税込25,278
1個
82日以内出荷
Axioline 3線式DO4点 (AC) フル幅
型番2702068RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1個
82日以内出荷
Axioline I/Oモジュール デジタル入力 64点
型番2701450RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
37,980税込41,778
1個
82日以内出荷
Axioline I/Oモジュール 熱電対温度センサ入力 4点
型番2688598RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1個
82日以内出荷
Axioline 1線式DI16点、1線式DO16点 ハーフ幅
型番2702106RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
55,980税込61,578
1個
82日以内出荷
Axioline I/Oモジュール 温度計測 8点
型番2688077RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
82日以内出荷
Axioline 3線式DI8点、3線式DO8点 2層ハーフ幅
型番2702071RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1個
82日以内出荷
Axioline I/Oモジュール デジタル出力 16点 2線式 2段ハーフ幅
型番1027904RoHS指令(10物質対応)対応
Radioline フエニックス・コンタクトRadiolineフエニックス・コンタクト
42,980税込47,278
1個
82日以内出荷
Radioline デジタル入力8点
型番2901539RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
27,980税込30,778
1個
82日以内出荷
Axioline 1線式DI32点 ハーフ幅
型番2702052RoHS指令(10物質対応)対応
Radioline フエニックス・コンタクトRadiolineフエニックス・コンタクト
6,698税込7,368
1個
82日以内出荷
Radiolineコンフスティック (RFバンド3)
型番2902814RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
Axioline バスカプラ Modbus/TCP用 広温度範囲
型番2701949RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1個
82日以内出荷
Axioline バスカプラ EtherCAT用
型番2688899RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1個
82日以内出荷
Axioline バスカプラ PROFINET用 (TPS版)
型番2403869RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
37,980税込41,778
1個
82日以内出荷
Axioline バスカプラ PROFINET用
型番2701815RoHS指令(10物質対応)対応
Radioline フエニックス・コンタクトRadiolineフエニックス・コンタクト
64,980税込71,478
1個
82日以内出荷
Radioline 2.4GHz ワイヤレストランシーバー(日本用)
型番2702863RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1個
82日以内出荷
Axioline DI16点、DO8点(2A) ハーフピッチ
型番2702291RoHS指令(10物質対応)対応
Radioline フエニックス・コンタクトRadiolineフエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1個
82日以内出荷
Radioline デジタル入力4点
型番2901535RoHS指令(10物質対応)対応
Radioline フエニックス・コンタクトRadiolineフエニックス・コンタクト
46,980税込51,678
1個
82日以内出荷
Radioline アナログ出力4点
型番2901538RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
27,980税込30,778
1個
82日以内出荷
Axioline I/Oモジュール デジタル入力 32点
型番2688035RoHS指令(10物質対応)対応
Radioline フエニックス・コンタクトRadiolineフエニックス・コンタクト
6,698税込7,368
1個
82日以内出荷
設定保存用メモリ
型番2902828RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1個
82日以内出荷
Axioline バスカプラ Modbus/TCP用
型番2688459RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
82日以内出荷
Axioline バスカプラ PROFIBUS用
型番2688530RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1個
82日以内出荷
Axioline I/Oモジュール デジタル入力 16点
型番2688022RoHS指令(10物質対応)対応
Radioline フエニックス・コンタクトRadiolineフエニックス・コンタクト
42,980税込47,278
1個
82日以内出荷
Radioline デジタル出力8点
型番2902811RoHS指令(10物質対応)対応