カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • Loc-Line(ロックライン)(106)
  • ライン精機(71)
  • エレコム(53)
  • アローライン工業(40)
  • ヒルトライン(37)
  • StarTech.com(27)
  • パール金属(24)
  • Anker(アンカー)(22)
  • E-COOLINE(16)
  • オーム電機(13)
  • TDKラムダ(13)
  • RS PRO(13)
  • SWAGE-LINE(11)
  • Quality Environmental Containers(11)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(10)
  • TRACERLINE(10)
  • 多摩興業(9)
  • カシムラ(8)
  • Sewline(8)
価格
価格で絞り込む

「line」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配電ブロック 18極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 18極 1袋 20個入フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(20個)
欠品中
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:白●コード番号:201-4365アズワン品番65-7751-38