カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- RS PRO(102)
- TRACO POWER(13)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- LINKMAN(10)
- omron(オムロン)(9)
- ホンダ(8)
- SICK(6)
- EPCOS(5)
- SMC(4)
- EATON(イートン)(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- Festo(4)
- FTDI Chip(4)
- エスコ(3)
- 日本モレックス(molex)(3)
- BULGIN(3)
- MARQUARDT(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m-5ul」の検索結果
特価

イーサネットケーブル 10m
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Phoenix Contact パッチケーブルは、CAT5 の伝送特性を備えています。ワイヤは銅くず製で、ケーブル長は 10 m ですUL94 に準拠した難燃性等級 V0 伝送速度: 1 Gbps 周囲動作温度: -10 → 60 ℃仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●長さ:10m●シリーズ:CAT5●コード番号:213-0200アズワン品番65-7379-93
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 SAC-5P-MS/ 1.5-542/ FR SCO BKシリーズ
フエニックス・コンタクト¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷UL認定、cUL認定、cULus認定。センサ / アクチュエータ5極ケーブルアセンブリ、M12-M12 Speedcon。M12 - M12 Speedconコネクタケーブルアセンブリ、5極、さまざまなケーブル長、角度付きコネクタとストレートコネクタのバージョン、PVCシールド付き黄色ケーブル。 Aコード式コネクタ、定格4 A 60 V、かん合時にIP68等級。挿抜回数100回 動作温度範囲: -25仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1.5m●シールド:シールドなし●シース材質:PVC●外被色:黄●シリーズ:SAC-5P-MS/ 1.5-542/ FR SCO BK●コネクタBハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7376-91