カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
  • WURTH ELEKTRONIK(20)
  • 阪口製作所(15)
  • ヤマト産業(11)
  • AMPHENOL(10)
  • エスコ(8)
  • 大阪魂(8)
  • ユタカ(Crown)(7)
  • 小池酸素工業(6)
  • 千代田精機(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • 三和[店舗什器・備品](3)
  • Hutchinson(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日動電工(2)
  • 服部(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12袋」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルグランドプラグ 径:M12 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランドプラグ 径:M12 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質はニッケルめっき黄銅で、接続ねじサイズは M12 x 1.5 です。色は銀です。接続ねじサイズは M12 x 1.5 です 色は銀です
    仕様●ねじの呼び:M12●穴径:M12●ネジ/非ネジ:ネジ●保護等級:IP68●シリーズ:HCアズワン品番65-7426-99
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 終端抵抗器には、48 V dc の定格電圧があります。ポジション数 5 コーディング A - 標準 ステータスは No と表示されます 過電圧カテゴリ II 汚染度 3
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:RIF-LV-48-60 UC●コード番号:212-7275アズワン品番65-7514-76
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG SAC-4P- 2.0-PUR/M12FSシリーズ 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG SAC-4P- 2.0-PUR/M12FSシリーズ 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL、cUL、cULus、GOS。品番 ; 802-6974 802-6974、; 802-6987 802-6987 はシールド付き ;、802-6971 は LED 付きです。センサ / アクチュエータ4極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、PURケーブル。M12-フリーエンドコネクタケーブルアセンブリ、4極、さまざまな長さのハロゲンフリーPURケーブル、アングル又はストレートコネクタバージョン Aコード
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メスアズワン品番65-7379-77
  • 丸型コネクタ 4極 M12 フリーハンギング 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 4極 M12 フリーハンギング 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    26,980税込29,678
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact T 型分配器(片側にプラグストレート M12 接続、反対側にソケットストレート M12、3 番目の接続にソケットストレート M12 接続)。定格電圧 48 → 60 V dc で動作します。IP65 保護等級 IP67保護等級 IP68 等級の保護 動作温度: -25 → 90 ℃
    仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:SAC●コード番号:213-0172アズワン品番65-7517-48
  • Housing Screw Connection SACC-BP-F-M8/M12 SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    Housing Screw Connection SACC-BP-F-M8/M12 SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:Housing Screw Connection●シリーズ:SACC-BP-F-M8/M12 SMD●ねじサイズ:M8●コード番号:239-5101アズワン品番65-7781-51
  • ケーブルグランド 径:M12 材質:ポリアミド 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランド 径:M12 材質:ポリアミド 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 3 → 7 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M12 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。ケーブル外径: 3 → 7 mm 接続ねじサイズは M12 x 1.5 です 色はライトグレー RAL7035 です
    仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:7mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68アズワン品番65-7437-57
  • 電源コネクタモジュール HC-M-12 シリーズ メス 12極 10A 250 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタモジュール HC-M-12 シリーズ メス 12極 10A 250 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 12、パワーコンタクト数: 0、制御コンタクト: 12、ソケット、圧着接続、250 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
    仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-12●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:12P●定格電圧:250 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5826アズワン品番65-7485-97