カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • SMC(112)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • エスコ(17)
  • コガネイ(17)
  • RS PRO(17)
  • Festo(14)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
  • 由良産商(10)
  • 大阪魂(10)
  • KEMET(8)
  • 池田金属工業(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • OHSATO(大里)(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • YFS(4)
  • イスカル(3)
  • コンドーテック(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16x40」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    50,980税込56,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 16 → 28 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M40 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。外径ケーブル径: 16 → 28 mm 接続ねじサイズは M40 x 1.5 です 色:ライトグレー( RAL7040 )
    仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:16mm●最小ケーブル径:28mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68●コード番号:226-5943アズワン品番65-7427-74
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B16 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M40 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B16●ねじサイズ:M40●コード番号:217-6309アズワン品番65-7506-82
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:213-0031アズワン品番65-7524-14
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -4
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2072アズワン品番65-7495-15
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリー
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2073アズワン品番65-7515-86
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:213-0028アズワン品番65-7495-31
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも用意しています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG16 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x Pg16●コード番号:207-2066アズワン品番65-7513-58
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:213-0029アズワン品番65-7520-75
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 金属タイプより 軽量 結露のリスクが低いこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoe
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:208-1973アズワン品番65-7704-16
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、HV10/16、M 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。PG21 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x Pg21●コード番号:207-2075アズワン品番65-7519-47
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:207-2071アズワン品番65-7513-54
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    サイズ B24 の Phoenix スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。寸法は 76 mm x 44 mm x 120 mm ( H x W x L )です。ケーブルアウトレット:ストレート 耐塩水 保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M40●ポール形式:Profile Gasket B16●コード番号:207-2018アズワン品番65-7516-85