カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- エスコ(84)
- RS PRO(65)
- WURTH ELEKTRONIK(44)
- SICK(10)
- PEPPERL+FUCHS(6)
- Festo(5)
- SMC(4)
- StarTech.com(4)
- オムロンヘルスケア(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- SIEMENS(3)
- VISHAY(3)
- BALLUFF(3)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- EFFORT(エホート)(2)
- CEJN(セイン)(2)
- ARCHISS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m3x8mm」の検索結果

データケーブル 11芯 0.5 mm2 1 mm2 シールド無 20 AWG
フエニックス・コンタクト¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷センサ / アクチュエータボックス用 Master ケーブル、PE 導体、シールドなし、材料 PUR / PVC、11 極、8 x 0.50 mm 2、3 x 1.00 mm 2、長さ 50 m仕様●シリーズ:SACB- 8X0.5/ 3X1.0-50.0 PUR●芯数:11●断面積:0.5 mm2, 1 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:黒●AWGサイズ:20 AWG●外径:9.5mm●動作温度 Max:+90℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:裸銅●耐油性:あり●コード番号:853-0990アズワン品番65-7364-96
センサアクチュエータケーブル コア数:4
フエニックス・コンタクト¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。SPEEDCON 高速ロックシステムによる設置時間の節約になります。4 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 フリーケーブル端、ソケットストレート M8 ケーブル 長さ: 3 m仕様●CN1:M8●コーディング:A●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:4 x 0.25 mm 2●外径:4.7 ± 0.15mm●コード番号:212-7273アズワン品番65-7383-77