カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • エスコ(85)
  • RS PRO(67)
  • WURTH ELEKTRONIK(44)
  • オムロンヘルスケア(10)
  • SICK(10)
  • PEPPERL+FUCHS(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • Festo(5)
  • SMC(4)
  • StarTech.com(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • SIEMENS(3)
  • VISHAY(3)
  • BALLUFF(3)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • EFFORT(エホート)(2)
  • CEJN(セイン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x8mm」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 信号ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • データケーブル 11芯 0.5 mm2 1 mm2 シールド無 20 AWG フエニックス・コンタクト

    データケーブル 11芯 0.5 mm2 1 mm2 シールド無 20 AWG

    フエニックス・コンタクト
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    センサ / アクチュエータボックス用 Master ケーブル、PE 導体、シールドなし、材料 PUR / PVC、11 極、8 x 0.50 mm 2、3 x 1.00 mm 2、長さ 50 m
    仕様●シリーズ:SACB- 8X0.5/ 3X1.0-50.0 PUR●芯数:11●断面積:0.5 mm2, 1 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:黒●AWGサイズ:20 AWG●外径:9.5mm●動作温度 Max:+90℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:裸銅●耐油性:あり●コード番号:853-0990アズワン品番65-7364-96
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル コア数:4

    フエニックス・コンタクト
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。SPEEDCON 高速ロックシステムによる設置時間の節約になります。4 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 フリーケーブル端、ソケットストレート M8 ケーブル 長さ: 3 m
    仕様●CN1:M8●コーディング:A●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:4 x 0.25 mm 2●外径:4.7 ± 0.15mm●コード番号:212-7273アズワン品番65-7383-77