カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • アタゴ(6)
  • ATEN(5)
  • 三菱ふそう(3)
  • SICK(3)
  • SONY(ソニー)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • PEPPERL+FUCHS(2)
  • TogoPower(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ロジクール(1)
  • BenQ(ベンキュー)(1)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
  • StarTech.com(1)
  • 親和産業(1)
  • Lazos(1)
  • SUPRA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「master-m」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 8 x 0.5 mm 2 シールド無 フエニックス・コンタクト

    アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 8 x 0.5 mm 2 シールド無

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact センサ / アクチュエータボックスの接続方法は、M12-SPEEDCON です。スロット数は 4、ポジション数は 5 です。Master ケーブルは接続が 180 ° 固定され、ケーブル長は 1.5 m ですSPEEDCON高速ロックシステムによる設置時間の節約 溶解したハウジングと高度な保護により、現場での安全性が確保されます 1 Master ケーブルに信号を柔軟に分散バンドリング 便利 スペースを節約します
    仕様●芯数:5●断面積:8 x 0.5 mm 2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1.5m●外径:8.7mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:難燃性●コード番号:226-5902アズワン品番65-7437-84
  • アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 16 x 0.5 mm 2 シールド無 フエニックス・コンタクト

    アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 16 x 0.5 mm 2 シールド無

    フエニックス・コンタクト
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact センサ / アクチュエータボックスの接続方法は、M12-SPEEDCON です。スロット数は 8、ポジション数は 5 です。Master ケーブルは接続が 180 ° 固定され、ケーブル長は 1.5 m ですSPEEDCON高速ロックシステムによる設置時間の節約 溶解したハウジングと高度な保護により、現場での安全性が確保されます 1 Master ケーブルに信号を柔軟に分散バンドリング 便利 スペースを節約します
  • Sensor/actuator box フエニックス・コンタクト

    Sensor/actuator box

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact センサ / アクチュエータボックスは、接続方式の M12 ソケットメタルを採用しています。スロット数: 8、ポジション数: 5、コーディング: A 標準。スロット割り当て: Double ステータス表示:いいえ ユニバーサル Master ケーブル接続: 180 ° 固定 PUR / PVC ケーブル長: 5 m シールド:なし
    仕様●ポート数:8●コネクタサイズ:M12●シリーズ:0PUR OD, SACB-8/16- 5●コード番号:224-7552アズワン品番65-7314-70
  • データケーブル 11芯 0.5 mm2 1 mm2 シールド無 20 AWG フエニックス・コンタクト

    データケーブル 11芯 0.5 mm2 1 mm2 シールド無 20 AWG

    フエニックス・コンタクト
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    センサ / アクチュエータボックス用 Master ケーブル、PE 導体、シールドなし、材料 PUR / PVC、11 極、8 x 0.50 mm 2、3 x 1.00 mm 2、長さ 50 m
    仕様●シリーズ:SACB- 8X0.5/ 3X1.0-50.0 PUR●芯数:11●断面積:0.5 mm2, 1 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:黒●AWGサイズ:20 AWG●外径:9.5mm●動作温度 Max:+90℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:裸銅●耐油性:あり●コード番号:853-0990アズワン品番65-7364-96