カテゴリ
- 制御機器(2)
- コネクタ付ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- 三菱電機(87)
- 三菱電機エンジニアリング(19)
- ダイヤトレンド(93)
- Photogenic(2)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- 東洋技研(1)
「melsec」の検索結果

三菱電機MELSEC iQ-R/Q/L対応 VARIOFACE Compact 中継コネクタケーブル
フエニックス・コンタクト¥4,698~税込¥5,168~1本8日以内出荷から22日以内出荷片側FCN型 40極コネクタ・片側MIL 40極コネクタ 長さ0.3m用途三菱電機各種PLC IOユニット用コネクタ端子台とセットで使用! ケーブル長さバリエーション 0.3m~5.0mまで選択可能!
三菱電機MELSEC iQ-R/Q/L対応 VARIOFACE Compact 縦横兼用・Push-in 小型コネクタ端子台
フエニックス・コンタクト¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷2WAYFIT~1つの型式で縦・横取付選択可能! 縦型・横型の手配ミス無しを実現! 撚線も接続可能、緩まない信頼のPush-in接続!用途三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ、Qシリーズ、Lシリーズ 各IOユニット対応!極数40ケーブル長(m)1.5