カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(9)
  • StarTech.com(138)
  • コガネイ(90)
  • NTN(エヌティーエヌ)(51)
  • PISCO(ピスコ)(49)
  • 武蔵ホルト(44)
  • 三興マテリアルサプライ(35)
  • メディアカバーマーケット(34)
  • サンワサプライ(33)
  • minimal LAND(32)
  • ハーフェレ(31)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
  • 変換名人(28)
  • RS PRO(27)
  • エスコ(26)
  • 明治(26)
  • NSK(日本精工)(22)
  • エレコム(21)
  • 三菱マヒンドラ農機(20)
  • KEIBA(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mini b」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対測定用変換器, MINI MCR-TC-UI-NC -, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト熱電対測定用変換器, MINI MCR-TC-UI-NC -, Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:-250 → +2500 ℃ 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-TC-UI-NC 、 構成可能な全タイプ熱電対トランスデューサ. 構成可能な3極絶縁型温度トランデューサです。 このデバイスは熱電対との接続に最適です。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスは、DIPスイッチ、拡張機能、ソフトウェアを使用したSポート(FDT / DTM)を通して構成できます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極温度トランデューサ センサTCタイプ: B、E、J、K、N、R、S、T、L、U、A-1、A-2、A-3、M、L DIPスイッチで構成可能 Ex-zone 2承認(nA) ねじ接続を使用可能 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1個
85日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1b 24-230V AC/DC
型番2700525RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
82日以内出荷
プロセス用12mm プッシュイン接続コネクタ 2a2b
型番1086946RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
82日以内出荷
プロセス用17.5mm ねじ接続コネクタ 2a1b
型番2700581RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
82日以内出荷
プロセス用6mm ねじ接続 1a1b
型番2702663RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
13,880税込15,268
1個
82日以内出荷
プロセス用12mm プッシュイン接続コネクタ 1a1b1DO
型番2700578RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1個
85日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1b 24-230V AC/DC
型番2700524RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
13,880税込15,268
1個
82日以内出荷
プロセス用12mm ねじ接続コネクタ 1a1b1DO
型番2700577RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
82日以内出荷
プロセス用6mm ねじ接続、1a1b1DO (B接点LED表示)
型番2702524RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
82日以内出荷
プロセス用6mm ねじ接続 1a1b1DO
型番2700356RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
82日以内出荷
産機用17.5mm、拡張モジュール、ねじ接続コネクタ、5a1b1DO
型番2702382RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
85日以内出荷
エレベータ用22.5mm、非常停止/セーフティドア、ねじ接続コネクタ、3a1b
型番2702411RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
82日以内出荷
プロセス用6mm ねじ接続 シングル 1a1b1DO
型番2700357RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
82日以内出荷
プロセス用12mm ねじ接続コネクタ 2a2b
型番1086945RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
82日以内出荷
プロセス用17.5mm プッシュイン接続コネクタ 2a1b
型番2700582RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
82日以内出荷
産機用17.5mm、拡張モジュール、プッシュイン接続コネクタ、5a1b1DO
型番2702383RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
85日以内出荷
エレベータ用22.5mm、非常停止/セーフティドア、プッシュイン接続コネクタ、3a1b
型番2702412RoHS指令(10物質対応)対応