カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- 555(スリーファイブ)(2)
- EUROQUARTZ(1)
- KSフィルター(1)
- LIFEMAX(2)
- MERCURY(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- エスコ(3)
- ホンダ(1)
- マル信無線電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ユニカ(1)
- ヨシムラ(2)
- 和研工業(1)
- 因幡電工(1)
- 大阪魂(1)
- 阪上製作所(1)
「mj85」の検索結果
特価

DINレール取付用端子アクセサリ テストアダプタ DF-PTMC-NSシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷。Phoenix Contact アダプタは、DIN レールへの取り付けに使用します。この材質は PA (ポリアミド)製です。色はグレーです最大湿度: 70 % 27,5 MJ/kg 熱量測定用熱放出 NFPA 130 周囲温度: -60 → 85 ℃ (動作時)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:アダプタ●シリーズ:DF-PTMC-NS●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5720アズワン品番65-7767-87