カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • Advantech(アドバンテック)(19)
  • テルトニカ・ネットワークス(8)
  • MOXA(7)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • SIEMENS(5)
  • RS PRO(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ATEN(4)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • CONTEC(コンテック)(3)
  • PEPPERL+FUCHS(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • ボッシュ・レックスロス(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 三菱電機(2)
  • ラトックシステム(2)
  • EATON(イートン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「modbus io」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンバータ プロトコルコンバータ FOUNDATIONTM Fieldbus、Modbus/RTU用 フエニックス・コンタクト

    コンバータ プロトコルコンバータ FOUNDATIONTM Fieldbus、Modbus/RTU用

    フエニックス・コンタクト
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact GW PL シリーズは、フィールドバスプロトコルコンバータを備え、プラグインねじ Terminal 接続と切り替え可能な終端抵抗器を備えています。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
    仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:FOUNDATIONTM Fieldbus 、Modbus/RTUアズワン品番65-7275-42
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用

    フエニックス・コンタクト
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix バスカプラは、Modbus/TCP (UDP) ネットワーク内での使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7346-94
  • AXL Fシリーズ 出力モジュール Axioline F用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    AXL Fシリーズ 出力モジュール Axioline F用 I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix セーフティモジュールは、Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。これは、安全ブリッジ技術 V3 システムで使用され、EtherCAT R、Ethernet/IP、Sercos、Modbus、PROFINET 又は PROFIBUS システムの任意の時点で Axioline F ステーションの一部として使用されます。コスト効果の高いシステム フレキシブル 設置時間の短縮 無料の SAFECONF ソフトウェアを使用して簡単に設定できますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●範囲:安全モジュール●シリーズ:AXL F●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:Axioline F です●電源電圧:5 V dc●出力数:4.8●コード番号:201-5387アズワン品番65-7346-78
  • IO-Link フエニックス・コンタクト

    IO-Link

    フエニックス・コンタクト
    94,980税込104,478
    1個
    82日以内出荷
    IO-Linkマスタ 8ch EtherNet/IP, MODBUS,OPC UA
    型番1072839RoHS指令(10物質対応)対応
  • IO-Link フエニックス・コンタクト

    IO-Link

    フエニックス・コンタクト
    94,980税込104,478
    1個
    82日以内出荷
    IO-Linkマスタ 8ch PROFINET, MODBUS,OPC UA
    型番1072838RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    52,980税込58,278
    1個
    82日以内出荷
    MODBUS/TCP用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
    型番2701536RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクト

    IP20仕様 モジュール式 (AXIO)

    フエニックス・コンタクト
    21,980税込24,178
    1個
    82日以内出荷
    Axioline バスカプラ Modbus/TCP用
    型番2688459RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    52,980税込58,278
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet(Modbus/TCP)用 DI1O6点 (プラスチック)
    型番2701534RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet(Modbus/TCP)用 DI8点、DO8点 (プラスチック)
    型番2701532RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    46,980税込51,678
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet(Modbus/TCP)用 DI16点 (プラスチック)
    型番2701533RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクト

    IP20仕様 モジュール式 (AXIO)

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    82日以内出荷
    Axioline バスカプラ Modbus/TCP用 広温度範囲
    型番2701949RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    82日以内出荷
    MODBUS/TCP用 DI8点 DO4点(2A) (プラスチック)
    型番2701535RoHS指令(10物質対応)対応