カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- アルインコ(2)
- 雅(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 椿本チエイン(1)
「mr-120w」の検索結果
特価

リレー 120V ac 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。この製品は、高い連続電流を実現する多層金コンタクトを備えた、プラグ可能なミニチュアリレーです。 Coil 電圧は 120 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ スイッチコンタクトのタイプはシングルコンタクトですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.001A●極数:2●コイル抵抗:8100 O●コイル電力:0.84W●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-5476アズワン品番65-8087-52