カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- BIGM(丸山製作所)(86)
- アーテック[学校教材・教育玩具](21)
- 三興製作所[スプロケット](6)
- 三桂製作所(4)
- 大和電業(3)
- アサ電子工業(3)
- MEAN WELL(3)
- サンコーテクノ(2)
- NTツール(2)
- 大同興業(2)
- SICK(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TOA(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- 三菱電機(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「ms-12-16」の検索結果
特価

センサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズ
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷品番 ; 802-5571 802-5571、; 802-5580 802-5580、; 802-5616 802-5616 は、PG9ねじタイプです。埋込型センサ / アクチュエータSpeedcon M12コネクタ、M16 / PG9ねじタイプ、リッツ線採用。PVCリッツ線採用のPhoenix Contact M12埋込型Speedconコネクタです。 Aコード仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●コネクタAのコンタクト数:5●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:802-5436アズワン品番65-7448-27
センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズ
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル。2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●シリーズ:SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCO●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5458アズワン品番65-7447-56