カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • ERECTA(エレクター)(35)
  • 新日軽(LIXIL)(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • KTC(10)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • SMC(6)
  • ベッセル(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • JAE(日本航空電子工業)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • カンダ[厨房用品](4)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • Festo(4)
  • コガネイ(3)
  • AMPHENOL(3)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-5p」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923/FS CAN SCO SAC-5P-MS/ 5シリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923/FS CAN SCO SAC-5P-MS/ 5シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーです。シルバーグレー RAL7001 プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A オンソケットストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A ケーブル長: 5 m コネクタはシールドなし
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:5m●シース材質:PUR●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:212-7269アズワン品番65-7383-47
  • センサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923 CAN SCO SAC-5P-MS/ 2シリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル コア数:2 0-923 CAN SCO SAC-5P-MS/ 2シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーで、シルバーグレーの RAL7001 です。プラグストレート M12 SPEEDCON コーディング: A ケーブルの自由端 ケーブル長: 2 m コネクタはシールドなし
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:2●長さ:2m●シリーズ:0-923 CAN SCO, SAC-5P-MS/ 2●コネクタAハウジングジェンダー:プラグアズワン品番65-7383-78
  • センサアクチュエータケーブル コア数:2 5-923/FR CAN SCO SAC-5P-MS/ 0シリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル コア数:2 5-923/FR CAN SCO SAC-5P-MS/ 0シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーです。プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A オンソケットアングル M12 SPEEDCON、コーディング: A ケーブル長: 0.5 m コネクタはシールドなし
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:500mm●シース材質:PUR●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグアズワン品番65-7380-42
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 SAC-5P-MS/ 1.5-542/ FR SCO BKシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 SAC-5P-MS/ 1.5-542/ FR SCO BKシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、cUL認定、cULus認定。センサ / アクチュエータ5極ケーブルアセンブリ、M12-M12 Speedcon。M12 - M12 Speedconコネクタケーブルアセンブリ、5極、さまざまなケーブル長、角度付きコネクタとストレートコネクタのバージョン、PVCシールド付き黄色ケーブル。 Aコード式コネクタ、定格4 A 60 V、かん合時にIP68等級。挿抜回数100回 動作温度範囲: -25
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1.5m●シールド:シールドなし●シース材質:PVC●外被色:黄●シリーズ:SAC-5P-MS/ 1.5-542/ FR SCO BK●コネクタBハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7376-91
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    品番 ; 802-5571 802-5571、; 802-5580 802-5580、; 802-5616 802-5616 は、PG9ねじタイプです。埋込型センサ / アクチュエータSpeedcon M12コネクタ、M16 / PG9ねじタイプ、リッツ線採用。PVCリッツ線採用のPhoenix Contact M12埋込型Speedconコネクタです。 Aコード
    仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●コネクタAのコンタクト数:5●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:802-5436アズワン品番65-7448-27
  • センサアクチュエータケーブル コア数:2 5-920/M12FS SAC-5P-M12MS/ 1シリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル コア数:2 5-920/M12FS SAC-5P-M12MS/ 1シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリー製です。紫 RAL 4001 シールド付き プラグストレート M12、コーディング: A ソケットストレート M12、コーディング: A ケーブル長: 1.5 m
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:1.5m●シリーズ:5-920/M12FS, SAC-5P-M12MS/ 1●コネクタAハウジングジェンダー:プラグ●コード番号:224-7555アズワン品番65-7435-78
  • インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    インターフェイスリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact EMG シリーズインターフェイスリレーモジュールです。これらのユニットは、はんだ付けされた保持力ミニチュアスイッチングリレーを備え、SPDT、DPDT、SPNO などのさまざまなコンタクト構成が揃っています。 一部の製品は、低制御電流用の NPN トランジスタ制御を内蔵していますが、どれも DIN レール NS 35/7.5 に取り付けることができます。このシリーズの Phoenix Contact ユニットでは、金めっきと銀合金のコンタクト材質を選択できます。 Phoenix Contact の EMG 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を優れた選択肢からお選びいただけます。このミニチュアリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。 Rel-KSR シリーズは、小、中、大の負荷向けに特別に設計されています。特長と利点:。長い想定寿命 ダンピングおよび極性保護ダイオード フリーホイーリングダイオード、ダンピングダイオード ねじ接続 黄色の LED 動作電圧表示 (REL/KSR シリーズ )。用途:。EMG リレーモジュールは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。
    仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:17.5mm●シリーズ:EMG 17-REL/SG-B 24/21/P●高さ:75mm●寸法:17.5 x 62.5 x 75mm●接点材質:銀合金●入力電流:8mA●極数:1●復帰時間:5ms●コード番号:801-8002アズワン品番65-8065-19