カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • XP-PEN(2)
  • 富士電機(1)
  • ハネウェル(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • FINDER(1)
  • SICK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms14-dc」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    インターフェイスリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix PLC-RPT シリーズコンタクトねじ Terminal です。Phoenix PLC-RPT シリーズのリレーモジュールは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアリレーを備えた Terminal Block を備えているので、DIN レール取り付けに適しています。特長と利点。v8 アダプタを使用することで、このリレーモジュールはシステム配線への効率的な接続を実現します このモジュールは、Coil とコンタクトの間の安全な絶縁を実現します 実用的なプラグインブリッジ 動作温度範囲: -10 → +60 oC 。リレーモジュールは、どのような用途に使用されますか。リレーとは、電流が通過できるかどうかを判断するためのオン / オフ切り替えスイッチです。リレーモジュールは、最新の電源、大型無線電子、電気物理、X 線装置などの用途における緊急事態を制御し、保護するために使用されます。
    仕様●入力電圧 Min:179.4V ac●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RPT- 24DC/21-21AU●高さ:80mm●寸法:94 x 14 x 80mm●接点材質:金めっき●入力電流:18mA●極数:2●復帰時間:10ms●コード番号:801-8475アズワン品番65-8064-99