カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(1)
- TRACO POWER(35)
- アリート(ariete)(25)
- SHINKO(シンコータイヤ)(11)
- マルツエレック(4)
- Raychell(4)
- イマオコーポレーション(3)
- ミリオン(共和)(3)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
- 日研工作所(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- IRC(2)
- Panaracer(パナレーサー)(2)
- FLINGER(2)
- MINOURA(箕浦)(2)
- MARL(2)
- Hutchinson(2)
- MSTコーポレーション(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mtb 26」の検索結果
特価

DINレール端子 プッシュイン PTT 1.5/S-2MT BUシリーズ 9A
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。PTTシリーズ遮断端子台。PTTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子ブロック製品群です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 色分けにより、遮断点を簡単に識別 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTT 1.5/S-2MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PTT 1,5/S-2MT BU●コード番号:866-6743アズワン品番65-7712-61
DINレール端子 プッシュイン PT 1.5/S-TWIN-MT BUシリーズ 10A 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、CSA、EAC、LR、DNV GL、cULus。PTシリーズナイフ遮断端子台。PTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子台です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1.5/S-TWIN-MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN-MT BU●コード番号:866-6718アズワン品番65-7711-69