カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- BIGM(丸山製作所)(3)
- マキタ(2)
- マザーツール(2)
- GBRacing (ジービーレーシング)(2)
- 三菱電機(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- フォレストリンク(1)
「mtd001」の検索結果

接続式端子台 スクリュー 5-MTD BU UT 2シリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact UT シリーズは、ねじプラグ接続のフィードスルー Terminal Block を備えています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。Terminal の色は青でTerminal Block のラベルとブリッジは安定しています 利点 動作時の周囲温度は -60 → 105 ℃ です仕様●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-MTD BU, UT 2●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:UT 2,5-MTD BU●コード番号:217-6437アズワン品番65-7504-61