カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • EBM PAPST(15)
  • エスコ(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • IDEM(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(4)
  • SMC(3)
  • 東芝ライテック(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • EATON(イートン)(2)
  • WEST INSTRUMENTS(2)
  • RS PRO(2)
  • Festo(2)
  • Wieland(2)
  • 岩崎製作所(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • テクロック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-ip20」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WLAN AP フエニックス・コンタクト

    WLAN AP

    フエニックス・コンタクト
    27,980税込30,778特価
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    WLANアダプタ IP20 (WLAN 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz, 5GHz) 外部アンテナタイプ (高機能版)
    型番1119246
  • 丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 8 + 1、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
    仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:09S1N8A80DUS●ポール形式:8+1P●コード番号:188-6872アズワン品番65-7774-97
  • 丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:06S1N8A80DUS●ポール形式:6P●コード番号:188-6875アズワン品番65-7776-05
  • 丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    。ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:06P1N8A80DUS●ポール形式:6P●コード番号:188-6876アズワン品番65-7776-94
  • 丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 8 + 1、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
    仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:09P1N8A80DUS●ポール形式:8+1P●コード番号:188-6871アズワン品番65-7777-17
  • 丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
    仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:07P1N8A80DUS●ポール形式:7P●コード番号:188-6873アズワン品番65-7777-66
  • 丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 8 + 1、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
    仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:09P1N8A80DU●ポール形式:8+1P●コード番号:188-6885アズワン品番65-7777-32
  • 丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:06P1N8A80DU●ポール形式:6P●コード番号:188-6889アズワン品番65-7778-60
  • 丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
    仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:07S1N8A80DU●ポール形式:7P●コード番号:188-6888アズワン品番65-7778-53
  • WLAN AP フエニックス・コンタクト

    WLAN AP

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    82日以内出荷
    WLANアダプタ IP20 (WLAN 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz, 5GHz) 外部アンテナタイプ
    型番2702899RoHS指令(10物質対応)対応