カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- NACHI(不二越)(1,219)
- NAC(長堀工業)(1,045)
- Panaracer(パナレーサー)(340)
- メディアカバーマーケット(82)
- CKD(74)
- 三菱電機(67)
- DixnaCross(ディズナクロス)(52)
- Jabra(36)
- StarTech.com(36)
- SKC(環境測定)(33)
- omron(オムロン)(27)
- 住友電工ハードメタル(25)
- 京セラ(19)
- MN(MACHEREY-NAGEL)(18)
- ASUS(エイスース)(18)
- EVANS(18)
- ダイヤトレンド(17)
- バーテック(16)
- コガネイ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「nac」の検索結果

DINレールコネクタ MINI Analog Pro 用 T-BUS Phoenix Contact
フエニックス・コンタクト¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様出力タイプ = アナログ入力範囲 = 24 V ac出力レンジ = 24 V dc電源電圧 = 24 V dc取り付けタイプ = DINレールシリーズ = ME 6.2 TBUS-2 1.5/5-ST-3.81RoHS指令(10物質対応)対応
Disconnect terminal block 28A 500V black
フエニックス・コンタクト¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様IEC60947'-7'-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応色黒シリーズCLIPLINE UT定格電圧(V)500端子種別スクリュー定格電流(A)28ケーブル26~10AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-60~+130