カテゴリ

  • 制御機器(834)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(52)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,226)
  • オカムラ(岡村製作所)(954)
  • エスコ(926)
  • RS PRO(889)
  • イトーキ(679)
  • ハンマーキャスター(580)
  • AMPHENOL(545)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(515)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(420)
  • ユーエイキャスター(355)
  • JST(日本圧着端子製造)(273)
  • 大阪魂(227)
  • サカエ(215)
  • TRUSCO(200)
  • 日本モレックス(molex)(177)
  • ハーティング(127)
  • PANDUIT(パンドウイット)(124)
  • ミニター(105)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nairon」の検索結果

834件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル取り付けベース D7 フエニックス・コンタクト

    パネル取り付けベース D7

    フエニックス・コンタクト
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    パネル取り付けベース D7、シングルロックラッチ付き、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、保護カバー材質: PA、高さ: 25.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:なし、保護カバー:はい、標準、ピンインサート用
    仕様●タイプ:パネル取り付けベース●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5839アズワン品番65-7584-47
  • Contact insert フエニックス・コンタクト

    Contact insert

    フエニックス・コンタクト
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    HEAVYCON ハウジング設計 B10 用の Phoenix Contact プラグインサート電源コネクタは、18+PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC-BB18●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-2000アズワン品番65-7689-21
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    Phoenix Contact カップリングハウジングは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5054アズワン品番65-7608-47
  • インサート HC シリーズ オス 4極 40A 400 V フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ オス 4極 40A 400 V

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサート 3 + PE のポジション数とポジションあたりの接続数は 1 です。動作電圧 400 V 及び 40 A の圧着接続タイプです。電源用途に使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●コード番号:201-5539アズワン品番65-7735-77
  • ソレノイドバルブコネクタ SACCシリーズ DIN 43650 A メス 3P IP65 フエニックス・コンタクト

    ソレノイドバルブコネクタ SACCシリーズ DIN 43650 A メス 3P IP65

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    DIN43650。SACCバルブコネクタ、ねじ接続。ねじ接続のPhoenix Contact SACC DIN 43650 Aメスバルブコネクタ製品は、ケーブル径6~8 mmに対応します。特長と利点。PG9 ほこり及び全方向から噴霧される水から保護するIP65 日常的な環境で高い信頼性を発揮 エラー発生
    仕様●ポール形式:3P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:240 V●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●実装タイプ:ケーブルマウント●ケーブルグランドサイズ:PG9●定格電流:10A●保護回路:あり●シリーズ:SACC●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ●ケーブル径:6 → 8mm●コード番号:721-1386アズワン品番65-7482-50
  • Contact insert フエニックス・コンタクト

    Contact insert

    フエニックス・コンタクト
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    Phoenix Contact は、多数の位置で RJ45 が付いた HC シリーズコンタクトインサートを備えています。このコンタクトインサートは、コンタクト材質が D7 サイズと銅合金です。動作時の周囲温度は -25 → 60 ℃ です
    仕様●併用可能製品:RJ45 コンタクトインサート●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:Au●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6286アズワン品番65-7506-85
  • Contact insert フエニックス・コンタクト

    Contact insert

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    。Phoenix Contact は、多数の位置で RJ45 が付いた HC シリーズコンタクトインサートを備えています。このコンタクトインサートは D7 サイズで、コンタクト材質は銅合金です。動作時の周囲温度は -25 → 60 ℃ です
    仕様●併用可能製品:パッチケーブル用アダプタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●シリーズ:HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6289アズワン品番65-7506-27
  • 電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ メス 8極 16A 400 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ メス 8極 16A 400 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コンタクトインサートモジュール、極数: 8、電源コンタクト: 8、制御コンタクト: 0、ソケット、圧着接続、400 V、16 A、0.5 mm 2 。 4mm 2、用途 : 電力
    仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:16A●シリーズ:HC-M-08●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:8P●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5840アズワン品番65-7775-80
  • 電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ オス 8極 16A 400 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ オス 8極 16A 400 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コンタクトインサートモジュール、極数: 8、電源コンタクト: 8、制御コンタクト: 0、ピン、圧着接続、400 V、16 A、0.5 mm 2 。 4mm 2、用途 : 電力
    仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:16A●シリーズ:HC-M-08●オス/メス:オス●ポール形式:8P●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5842アズワン品番65-7484-50
  • 電源アダプタ 16極 16A 500 V ac 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    電源アダプタ 16極 16A 500 V ac 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    54,980税込60,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B16 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ソケットインサートは、制御キャビネットの左側に 16 ポジションの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
    仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B16●メーカーサイズコード:B16●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B16●コード番号:216-3644アズワン品番65-7502-95
  • 端子 メス HC-M-03シリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    端子 メス HC-M-03シリーズ 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の Turned 4.0 圧着コンタクトは、コンタクト表面が銀めっきの個別メスコンタクトを備えています。コア径 2.50 mm 2 14 接続断面積 AWG コンタクト材質: 銅合金この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●シリーズ:HC●種類:端子●範囲:CK●オス/メス:メス●コード番号:201-5308アズワン品番65-7761-32
  • 側面ガスケット B24 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    側面ガスケット B24 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    9,198税込10,118
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    HEAVYCON EVO パネル取り付けベースエレメントタイプ B24 用の Phoenix Contact HC シリーズプロファイルガスケットです。ガスケットの寸法は 140.5 x 53 x 2 mm ( L x W x H )です。材質:NBR 導電性 色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:側面ガスケット B24●コード番号:207-2017アズワン品番65-7519-42
  • 磁気ケーブル Standardシリーズ フエニックス・コンタクト

    磁気ケーブル Standardシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材製のシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。●コード番号:207-5024アズワン品番65-7603-58
  • ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    24,980税込27,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するソケットインサートを備えています。このアダプタで使用する接続方法は、ねじ接続です。コネクタは、負荷 / 電圧がない場合にのみ動作可能です。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4048アズワン品番65-7736-18
  • ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    23,980税込26,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ
    仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 6-A-UT-PEL - M です●コード番号:224-9785アズワン品番65-7631-75
  • ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    53,980税込59,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ
    仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B16●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 16-A-UT-PER-M●コード番号:213-0044アズワン品番65-7525-75
  • パネル取り付けベース D7 フエニックス・コンタクト

    パネル取り付けベース D7

    フエニックス・コンタクト
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    パネル取り付けベース D7、シングルロックラッチ付き、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、高さ: 25.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:なし、標準
    仕様●タイプ:パネル取り付けベース●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5831アズワン品番65-7485-78
  • スリーブハウジング B16シリーズ ねじサイズM32 B16 フエニックス・コンタクト

    スリーブハウジング B16シリーズ ねじサイズM32 B16

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact スリーブハウジング B16 は、シングルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B16●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5324アズワン品番65-7745-84
  • インサート HC シリーズ オス 2極 100A 1000 V ac 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ オス 2極 100A 1000 V ac 1袋 2個入

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは軸ねじ接続タイプで、定格電圧は 1000 V、公称電流は 100 A です。電源用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:100A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:1000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6180アズワン品番65-7761-62
  • インサート HC シリーズ オス 10極 16A 500 V ac フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ オス 10極 16A 500 V ac

    フエニックス・コンタクト
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサートには、ポジション数が 10 + PE、パワーコンタクト数が 10 個用意されています。このインサートは、プッシュイン接続タイプで、動作電圧が 500 V の 1 ポジションあたり 1 つの接続数を備えていますUL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 147.2 mm、長さは 72.9 mm です 動作温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:500 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5300アズワン品番65-7737-09
  • アダプタインサート フエニックス・コンタクト

    アダプタインサート

    フエニックス・コンタクト
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact アダプタインサートは、スチール製のタイプ D25 です。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:アダプタインサート●コード番号:207-5765アズワン品番65-7518-78
  • アダプタ HCシリーズ フエニックス・コンタクト

    アダプタ HCシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact アダプタはプラスチック製で、EVO ハウジングで使用します。ねじ接続部の締め付けトルクは 10 Nm、シール側は PG29 ねじタイプです。12 mm 内部ねじの長さ 動作周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ NBR ( O リング)シーリング材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:アダプタ●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:201-4019アズワン品番65-7501-42
  • Housing Screw Connection SACC-BP-F-M8/M12 SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    Housing Screw Connection SACC-BP-F-M8/M12 SMDシリーズ ねじサイズM8 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:Housing Screw Connection●シリーズ:SACC-BP-F-M8/M12 SMD●ねじサイズ:M8●コード番号:239-5101アズワン品番65-7781-51
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HC-EVO シリーズでは、B16 サイズのボックス取り付けベースがあります。このハウジングは、シングルロックラッチを備えています。ハウジングの色は黒で、側面にストレートケーブルアウトレットが 1 つあります。ハウジングに使用される素材は PA です。IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-EVO-B16●コード番号:217-6329アズワン品番65-7506-03
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ボックス取り付けベースハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:M25●コード番号:207-5675アズワン品番65-7518-77
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact カップリングハウジングは、シングルロックラッチを備え、ダイキャストアルミ素材で製造され、塩水に耐性を備えています。ケーブルアウトレットが 1 つあります。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●コード番号:208-1855アズワン品番65-7708-74
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:B10●コード番号:207-5734アズワン品番65-7518-89
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ボックス取り付けベースハウジングは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-EVO●ねじサイズ:M32●コード番号:207-5754アズワン品番65-7520-55
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact カップリングハウジングは、シングルロックラッチを備え、ダイキャストアルミ素材で製造され、塩水に耐性を備えています。ケーブルアウトレットが 1 つあります。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●コード番号:208-1897アズワン品番65-7704-32
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材製のシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5075アズワン品番65-7619-16
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact カップリングハウジングは、シングルロックラッチを備え、ダイキャストアルミ素材で製造され、塩水に耐性を備えています。ケーブルアウトレットが 1 つあります。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●コード番号:208-1862アズワン品番65-7700-97
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact B24 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B24、BB46、d64、DD108、M、K、HV10-I-PT、HV10-E.C。用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングは PA 製です。M32 ねじ接続 2 個には、リダクションアダプタも付いています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●コード番号:208-1972アズワン品番65-7693-76
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    サイズ D15 の Phoenix スリーブハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M25●コード番号:207-2178アズワン品番65-7698-78
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:B10●コード番号:207-5622アズワン品番65-7518-41
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の D25 パネル取り付けベースは、コンタクトインサート HC-D25、A16 用のシングルロックラッチを備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 耐塩水 ハウジングはコーティングされていませんこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:パネル取り付けベース●シリーズ:HC●コード番号:207-2188アズワン品番65-7516-24
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC-STA●コード番号:207-5108アズワン品番65-7611-29
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ボックス取り付けベースハウジングは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-EVO●ねじサイズ:M20●コード番号:207-5746アズワン品番65-7519-58
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B6 サイズのボックス取り付けベースが付いています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 2 つの M25 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。IP 保護等級は IP66 です ハウジングに使用される材料はアルミダイキャストです
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B06●ねじサイズ:M25●コード番号:217-6295アズワン品番65-7505-28
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact パネル取り付けベースハウジングは、シングルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-COM●コード番号:207-5591アズワン品番65-7517-71
  • Housing フエニックス・コンタクト

    Housing

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    サイズ B16 の Phoenix スリーブハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。寸法は 60 mm x 44 mm x 93.5 mm (高さ x 幅 x 長さ)です。ケーブルアウトレット:ストレート 耐塩水 保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x M32●コード番号:207-2044アズワン品番65-7511-64
...