カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • BIG DAISHOWA(8)
  • コーセル(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • NBC[バッテリー](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbc10-10」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル 26 AWG NBC- 10.0-94B/FS SCO USシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 26 AWG NBC- 10.0-94B/FS SCO USシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    GOST。NBC-MSD ネットワークケーブル RJ45-RJ45 Phoenix Contact Phoenix Contact。Phoenix Contact は、高品質の産業用イーサネット(ネットワーク)ケーブルアセンブリ製品を提供します。これらのアセンブリは、あらゆる産業ニーズに対応する M12 用の RJ45 コネクタです。NBC-MSD シリーズのイーサネットケーブルは Cat5 ケーブル( 100 Mbps )で、ストレート RJ45、角度付き RJ45、さまざまなケーブル長など、あらゆるニーズに対応するさまざまな向きが揃っています。RJ45 コネクタの反対側の端は M12 です。Phoenix の M12 コネクタには TOP of the line SPEEDCON 技術が搭載され、他の丸形コネクタと簡単かつ強力で信頼性の高い接続を実現します。 NBC-MSD ケーブルはすべて、かん合時に IP67 等級に適合します( M コネクタのみ、RJ45 には該当しません)。 2 ツイストコアとペア線のカラーは美しい青です。特長と利点:。このソリッド CAT では、最大 100 Mbps の速度伝送が可能です 5 本のケーブル シールド品と非シールド品があります さまざまな長さがあり、ニーズに適合します。短いほど、すっきりとしたケーブル管理に適しています SPEEDCON 接続により、現場での Rapid Installation が可能になります PUR ハロゲンフリー 定格電流: 1 A 50 V 動作温度範囲: -20 → +80℃ 。SPEEDCON :。SPEEDCON は、イーサネットケーブルの M (丸形コネクタ)側に設置する技術です。SPEEDCON を使用すると、M12 接続を半回転で設置できます。ケーブルは迅速に取り付けるだけでなく、かん合するコネクタにしっかりと固定され、非常に簡単に頭を固定できます。SPEEDCON 接続は簡単に設置できます。 M12 コネクタをかん合相手の中に押し入れて、設定しただけです。ネットワークケーブルを接続する場所。ネットワークケーブルは、ケーブルを介してネットワークの速度と効率を最大限に高めるように設計されています。NBC-MSD ケーブルは配線済みなので、必要なのはケーブルを差し込むだけです。 これらのケーブルは従来のケーブルではなく、一端に M12 コネクタが付いていますM12 コネクタは、押し込むだけで取り付けることができます。CAT 5 とは。CAT 5 は、「カテゴリ 5 」を意味する用語です。カテゴリ 5 ケーブルはツイストペアケーブルで、ケーブルを使用してネットワークデバイスに接続できます。CAT 5 ケーブルは、少なくとも 1 つの端にある RJ45 ポートで終端処理され、最大 100 Mbps の転送速度に対応します。
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:NBC- 10.0-94B/FS SCO US●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:803-3216アズワン品番65-7474-22
関連キーワード
4f310-10-ac100v特集
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
"nbc10-10" フエニックス・コンタクト 【通販モノタロウ】