カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • 三桂製作所(21)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
  • ESTERA(9)
  • CKD(7)
  • DiodesZetex(7)
  • 東芝(6)
  • M5Stack(6)
  • PITWORK(日産)(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • TRUSCO(4)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • 東洋技研(4)
  • MICROCHIP(4)
  • nexperia(4)
  • Seeed Studio(4)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(3)
  • MICRO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns32」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 中継用端子台

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ CLIPLINEシリーズ フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ CLIPLINEシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 2段式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 2段式端子台

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(5個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 10.2mm ピッチ 6.3×32mm UKシリーズ フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 10.2mm ピッチ 6.3×32mm UKシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:26 → 8 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:10.2mm●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:UK●危険区域認証:ATEX●UL認定部品、CSA認定. 技術仕様の表に記載されているパラメータは、UL及びCSA認定の値です。 UL認定を受けた製品の公称定格は10 A @ 600 Vで、CSA認定を受けた製品の公称定格は25 A @ 600 Vです。. ヒューズ端子. これらのUK-HESIシリーズのヒューズ端子台には、ヒンジ付きの遮断レバー、及びフリップを開いてヒューズを収納できるコンパートメントが備わっています。. 5 x 20 mm and 6.3 x 32 mmのヒューズを収納するオプション 端子幅: 8.2 (5 x 20 mm)、10.2 (6.3 x 32 mm)RoHS指令(10物質対応)対応