カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(2)
- ケルヒャー(23)
- Advantech(アドバンテック)(16)
- Thermo Fisher Scientific(12)
- Thermo Scientific Nalgene(10)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- ATEN(9)
- ABB(7)
- JOYN(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- エレコム(6)
- NTツール(6)
- POWER INTEGRATIONS(5)
- サンドビック(4)
- Grondement(グロンドマン)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- CONTEC(コンテック)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- 大阪塗料工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nt 48/1」の検索結果

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:48 V dc 最大負荷電圧:48 V dc DINレール 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥70,980税込¥78,0781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 1 N/Oコンタクト 入力: 48 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mA仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OPT- 48DC/ 48DC/100●最大負荷電圧:48 V dc●コード番号:224-7557アズワン品番65-8072-93
リレー 48V dc 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷。Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。このプラグ可能なミニチュアリレーは、電源コンタクトを備え、高い連続電流に対応し Coil 電圧は 48 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ 保護等級: RT IIIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●コイル電圧:48V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●極数:2●コイル抵抗:5520 O●コイル電力:420mW●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-6508アズワン品番65-8087-35
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:48 V dc 最大負荷電流:48 V dc DIN Rail 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥65,980税込¥72,5781袋(10個)7日以内出荷。Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../SEN 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 1 N/Oコンタクト 入力: 120 V ac / 110 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●最大負荷電流:48 V dc●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:48 V dc●最小負荷電圧:3 V dc●シリーズ:PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN●コード番号:207-3295アズワン品番65-8055-80
Contact insert module 1袋 2個入
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781袋(2個)7日以内出荷。HEAVYCON HC-B6 → B48 ハウジング用の Phoenix Contact インサートモジュールは、1 つの PE 位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ アキシャルねじ接続 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1942アズワン品番65-7680-29
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:33 V dc 最大負荷電流:3 A DIN Rail 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥88,980税込¥97,8781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 48 V dc 出力: 3 → 33 V dc / 3 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キ仕様●最大負荷電流:3 A●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:33 V dc●最小負荷電圧:3 V dc●シリーズ:PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2●コード番号:207-3298アズワン品番65-8060-68
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:19.2 V dc DINレール 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥64,980税込¥71,4781袋(10個)7日以内出荷入力機能用の Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続の PLC-BSC../SEN 基本 Terminal ブロックとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 24 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mA仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN●最小負荷電圧:28.8 V dc●最大負荷電圧:19.2 V dc●コード番号:224-9874アズワン品番65-8073-79
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:66 V dc DINレール 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥78,980税込¥86,8781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact プラグインミニチュアソリッドステートリレー、入力ソリッドステートリレーです。1 N/Oコンタクト 入力電圧: 60 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●範囲:OPT●シリーズ:OPT-60DC/ 48DC/100●最小負荷電圧:54 V dc●最大負荷電圧:66 V dc●寸法:15 x 5 x 28mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:207-3430アズワン品番65-8056-08
Phoenix Contact PLCインターフェイス
フエニックス・コンタクト¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷長さ(mm)80寸法(mm)80×6.2×94高さ(mm)94取付方式DINRail入力電流(mA)8.5RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジリレースイッチミニチュアソリッドステートリレー
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 25A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥179,800税込¥197,7801袋(50個)7日以内出荷。Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。 LED は合計 48 個あります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:25A●モデル番号:PT 6-FSI/C-LED 48●コード番号:201-5554アズワン品番65-7758-06
ヒューズ付きDINレール端子 STシリーズ 10A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥179,800税込¥197,7801袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ヒューズ Terminal Block は、カートリッジヒューズインサートに使用され、合計 2 つの接続を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。 LED は合計 48 個あります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:1●シリーズ:ST●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:ST 4-FSI/C-LED 48●コード番号:201-5965アズワン品番65-7735-92