カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- メディアカバーマーケット(10)
- アクリサンデー(4)
- JEJアステージ(4)
- タカチ電機工業(3)
- ロジテック(3)
- ビーエム機器(3)
- エースサービス(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- TRUSCO(2)
- Hisense(ハイセンス)(2)
- SPARKFUN(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- オーム電機(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ノーブランド(1)
- 光(1)
- ブランドをもっと見る
「nt box 75」の検索結果

Housing
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B16 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M32 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B16●ねじサイズ:M32●コード番号:217-6311アズワン品番65-7505-75
Housing
フエニックス・コンタクト¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷Phoenix Contact B16 ボックス取り付けベースは、ダブルロッキングラッチを備え、コンタクトインサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えていますハウジングはアルミダイキャスト製です。M32 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●コード番号:213-0029アズワン品番65-7520-75
DINレール取付用端子アクセサリ 固定ブリッジ FB 10-9シリーズ
フエニックス・コンタクト¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷IEC60947-7-1、DIN EN50155 (VDE 0115-200):2008-03、DIN EN45545-2。IEC、UL、cUL。RSCねじ接続端子台。Phoenix ContactのRSCねじ端子台は、リングタイプ及びフォークタイプのケーブルラグ付きの導体を接続するのに適しています。標準のDINレール取り付け用のユニバーサルスナップ式脚を備えています。 スイッチボックスなどへの直接取り付け用に便利なエクスポート機能により、フランジ端子台を用意していて、これは嵌入ピン仕様●種類:固定ブリッジ●シリーズ:FB 10-9●コード番号:804-4180アズワン品番65-7510-75