カテゴリ

  • 制御機器(58)
  • 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • 富士インパルス(154)
  • SPARKFUN(55)
  • Altrider (アルトライダー)(39)
  • RS PRO(28)
  • ホンダ(15)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • MOXA(10)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • シンカテック(8)
  • Lovato(8)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • グリーンクロス(7)
  • アズワン(6)
  • Barkbusters(バークバスターズ)(6)
  • 京セラ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ntw」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT フエニックス・コンタクト

    Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT

    フエニックス・コンタクト
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix Contact。It safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)。The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking area。A plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loads。Its mechanically coded to prevent you from mismatching it with other components。Use this relay in any application that has high switch-on peaks。Its leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 A。The unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃
    仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
  • 中継用端子台 50極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 50極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり

    フエニックス・コンタクト
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、50 接続、237.8 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Term
    仕様●極数:50●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4249アズワン品番65-7767-48
  • 中継用端子台 16極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 16極 8.2mm ピッチ UTWE あり

    フエニックス・コンタクト
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、16 接続、97.8 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal
    仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6480アズワン品番65-7748-73
  • 中継用端子台 30極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 30極 8.2mm ピッチ UTWE あり

    フエニックス・コンタクト
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、30 接続、155.8 mm 幅が最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト
    仕様●極数:30●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6061アズワン品番65-7743-97
  • 中継用端子台 12極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 12極 8.2mm ピッチ UTWE あり

    フエニックス・コンタクト
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、12 種類の接続を備え、幅 81.5 mm で最も厳しい要件に適合するように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラ
    仕様●極数:12●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6478アズワン品番65-7501-61
  • 中継用端子台 42極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 42極 8.2mm ピッチ UTWE あり

    フエニックス・コンタクト
    97,980税込107,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、42 接続、205 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Termin
    仕様●極数:42●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6346アズワン品番65-7744-89
  • 中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    279,800税込307,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、20 種類の接続を備え、幅 115 mm が最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト
    仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-3899アズワン品番65-7755-17
  • 中継用端子台 10極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 10極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり

    フエニックス・コンタクト
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、10 接続、73.8 mm 幅で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト
    仕様●極数:10●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4030アズワン品番65-7735-45
  • 中継用端子台 36極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 36極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり

    フエニックス・コンタクト
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、36 接続、幅 1793 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。コンパクトなモジュラテ
    仕様●極数:36●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5689アズワン品番65-7736-60
  • 中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。コンパクトなモジュラテ
    仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5808アズワン品番65-7754-86
  • 中継用端子台 16極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 16極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    189,800税込208,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、16 接続、99 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリ
    仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5041アズワン品番65-7757-19
  • 中継用端子台 10極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 10極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    139,800税込153,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、10 接続、107 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Termin
    仕様●極数:10●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6103アズワン品番65-7763-05
  • 中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTWE グレーの壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、90.2 mm 幅、VDE コード A7 という 4 種類の要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の操作を行った後でも信号電流を確実に伝送できます。コン
    仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6044アズワン品番65-7767-32
  • 中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTWE あり

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅、VDE コード H19 で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジ
    仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4179アズワン品番65-7738-70
  • 中継用端子台 40極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 40極 8.2mm ピッチ UTWE あり

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、40 接続、196.8 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリー
    仕様●極数:40●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5024アズワン品番65-7747-21
  • 中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    199,800税込219,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、14 種類の接続を備え、幅 139.5 mm が最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の材料を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complet
    仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4197アズワン品番65-7767-50
  • 中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり

    フエニックス・コンタクト
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、28 種類の接続方法を備え、幅 147.6 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送を確実に行います。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Com
    仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6768アズワン品番65-7746-98
  • 中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ UTWE あり

    フエニックス・コンタクト
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型、ねじ接続テスト Terminal ストリップは、20 接続、114.8 mm 幅は最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ
    仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5118アズワン品番65-7761-48
  • 中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、89.7 mm の幅が最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete
    仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4101アズワン品番65-7758-76
  • 中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTWE あり

    フエニックス・コンタクト
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」
    仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6062アズワン品番65-7748-88
  • 中継用端子台 8極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 8極 8.2mm ピッチ UTWE あり

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、8 接続、65.6 mm 幅で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ
    仕様●極数:8●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6342アズワン品番65-7739-39
  • 中継用端子台 46極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 46極 8.2mm ピッチ UTWE あり

    フエニックス・コンタクト
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、46 接続、20.1 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外
    仕様●極数:46●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6348アズワン品番65-7736-71
  • 中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅、VDE コード I19 で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●シリーズ:FAME 2●オス/メス:メス●コード番号:201-6473アズワン品番65-7735-27
  • 中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTWE あり

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、89.7 mm の幅があり、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6479アズワン品番65-7500-92
  • 中継用端子台 50極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 50極 8.2mm ピッチ UTWE あり

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、50 接続、237.8 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:50●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6349アズワン品番65-7738-10
  • 中継用端子台 26極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 26極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    319,800税込351,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、26 個の接続を備え、幅 139.5 mm が最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の材料を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:26●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5093アズワン品番65-7754-35
  • 中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTWE あり

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact UTWE グレーテスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅、VDE コード G19 で非常に厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4178アズワン品番65-7742-02
  • 中継用端子台 18極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 18極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり

    フエニックス・コンタクト
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、18 種類の接続を備え、幅 106.6 mm で非常に厳しい要件に適合するように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:18●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:FAME 2●オス/メス:メス●コード番号:201-6402アズワン品番65-7737-21
  • 中継用端子台 44極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 44極 8.2mm ピッチ UTWE あり

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、44 接続、213.2 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:44●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:UTWE●オス/メス:メス●コード番号:201-6347アズワン品番65-7743-10
  • 中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅、VDE コード G19 で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6472アズワン品番65-7746-53
  • 中継用端子台 22極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 22極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    299,800税込329,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、22 接続、幅 123 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:22●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-3865アズワン品番65-7744-51
  • 中継用端子台 16極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 16極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり

    フエニックス・コンタクト
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、16 接続、97.8 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5646アズワン品番65-7745-11
  • 中継用端子台 24極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 24極 8.2mm ピッチ UTWE あり

    フエニックス・コンタクト
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、24 接続、131.2 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:24●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6343アズワン品番65-7748-07
  • 中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅、VDE コード F19 で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6047アズワン品番65-7742-24
  • 中継用端子台 24極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 24極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり

    フエニックス・コンタクト
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、24 接続、131.2 mm 幅で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:24●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5686アズワン品番65-7735-83
  • 中継用端子台 36極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 36極 8.2mm ピッチ UTWE あり

    フエニックス・コンタクト
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、36 接続、幅 179.3 mm で、最も厳しい要件を満たす設計になっていて、高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:36●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6483アズワン品番65-7501-95
  • 中継用端子台 40極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 40極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり

    フエニックス・コンタクト
    96,980税込106,678
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、40 接続、196.8 mm 幅で最も厳しい要件を満たす設計になっています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:40●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4246アズワン品番65-7768-47
  • 中継用端子台 22極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 22極 8.2mm ピッチ UTWE あり

    フエニックス・コンタクト
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、22 接続、122.3 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:22●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:UTWE●オス/メス:メス●コード番号:201-6060アズワン品番65-7767-88
  • 中継用端子台 30極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 30極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり

    フエニックス・コンタクト
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、30 接続、155.8 mm 幅が最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:30●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4108アズワン品番65-7746-23
  • 中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅、VDE コード 19 で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6391アズワン品番65-7744-76