リレー 24V dc 基板実装タイプ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、RT III 密閉型で、パワーコンタクトと 2 つの切り替えコンタクトが付いています。入力電圧: 24 V dc ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に準拠した PLC ベースの認定を取得しています。2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:1440 ± 10% O●コイル電力:410mW●シリーズ:REL-MR-24DC/21-21/ATEX●コード番号:207-3326アズワン品番65-8055-94