カテゴリ

  • 制御機器(38)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(2)
  • New-Era(ニューエラー)(311)
  • SMC(51)
  • 雅(48)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • ニッサン(29)
  • 東洋技研(26)
  • TRUSCO(22)
  • ナカバヤシ(15)
  • 富士インパルス(15)
  • KINGBRIGHT(15)
  • 未来工業(14)
  • イトーキ(14)
  • アルゴファイルジャパン(12)
  • 河村電器産業(12)
  • 旭精工(11)
  • FYH(日本ピローブロック)(11)
  • KUKKO(クッコ)(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-201」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続式端子台 PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●モデル番号:PT 1,5/S-QUATTRO/2P●コード番号:201-5468●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:6kV●内部シリンダゲージ:A1、B1幅(mm)3.5、(終端板)2.2色灰(RAL 7042)高さ(mm)78.5質量(g)5.613(梱包を含む)/5.035(梱包を含まない)[1個あたり]種類接続式端子台奥行(mm)(NS 35/7、5)32、(NS 35/15)39.5シリーズPT 1 5/S-QUATTRO/2P定格電圧(V)500定格電流(A)17.5(ディレーティングに注意すること)接続方式プッシュイン/プッシュイン式接続接続(段あたり)4材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 61984AWG断面積:26~16(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60(最大動作温度は、ディレーティング曲線を参照)取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(接続電線断面積が1.5 mm2の場合)アズワン品番65-7744-13許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70適合電線サイズ26~14 AWG断面積(mm2)0.14~1.5電線断面積(mm2)(定格)1.5アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング接続サイズ(定格)1.5mm2電線長さ(mm)むき線:8~10ケーブルCSA(mm2)0.14~1.5カテゴリー過電圧:III電力損失(W)(規準状態での最大)0.56
  • D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥37,980税込¥41,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-TWIN-TG P/P●コード番号:201-4013アズワン品番65-7739-64
  • 接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧 800 V の Phoenix 貫通型 Terminal Block は、鉄道用途で広く使用されています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電流:32A●モデル番号:ST 4/ 1P●コード番号:201-4842アズワン品番65-7751-98
  • 接続式端子台 UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block には、さまざまな導体出口方向のプラグがあり、実用的かつ効率的な配線が可能になります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電流:32A●モデル番号:UT 4-QUATTRO/ 2P●コード番号:201-5001アズワン品番65-7742-82
  • 接続式端子台 PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:PT 2,5-HEXA/3P●コード番号:201-3983アズワン品番65-7762-83
  • 接続式端子台 PTS 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 PTS 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧が 500 V、短絡電流が 0.18 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTS 1,5●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電流:17.5A●モデル番号:PTS 1,5/S/1P●コード番号:201-5883アズワン品番65-7757-06
  • 多段式端子台 プッシュイン PTS 1 5シリーズ 15A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    多段式端子台 プッシュイン PTS 1 5シリーズ 15A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix マルチレベル Terminal Block は、大規模な導体を介して迅速かつ簡単に接続できます。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 14 AWG●シリーズ:PTS 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電流:15A●モデル番号:PTS 1,5/S-3L/3P●コード番号:201-3814アズワン品番65-7746-34
  • モジュラーコネクタ FWPシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    モジュラーコネクタ FWPシリーズ 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact セルフロックフランジは、グレーのモデルがあります。UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●シリーズ:FWP●モデル番号:ST 2,5/1P-FS●コード番号:201-4106アズワン品番65-7740-88
  • 2段式端子台 STTBシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    2段式端子台 STTBシリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥99,980税込¥109,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、COMBI シリーズの PIN/PIN バージョンと形状とピッチが同じです。DIN レールにはめ込むだけで、機械的エラーや電気的エラーからコンタクトが形成されます。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I
    仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28→ 12 AWG●シリーズ:STTB●定格電流:24A●モデル番号:STTB 2,5/4P-PE●コード番号:201-6767アズワン品番65-7743-93
  • スクリューフランジ スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    スクリューフランジ スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix ねじフランジは、主にねじを締める COMBI プラグに使用します。対象の COMBI Terminal ブロックと構造とピッチは同じです。レベル 1 の数 ねじ山 M2.5この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:13 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:UT 2,5/1P-F●コード番号:201-4104アズワン品番65-7740-80
  • 2段式端子台 STTBシリーズ 22A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    2段式端子台 STTBシリーズ 22A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 2 段 Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-12 を備えています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
    仕様●色:青●適合電線サイズ:28→ 12 AWG●シリーズ:STTB●定格電流:22A●モデル番号:STTB 2,5/2P BU●コード番号:201-4783アズワン品番65-7742-73
  • 2段式端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 22A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    2段式端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 22A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥69,980税込¥76,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:22A●モデル番号:PTTB 2,5/2P-PV●コード番号:201-4356アズワン品番65-7768-12
  • ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-8 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
  • スクリューフランジ スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    スクリューフランジ スクリュー UTシリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Phoenix ねじフランジは、主にねじを締める COMBI プラグに使用します。対象の COMBI Terminal ブロックと構造とピッチは同じです。レベル 1 の数 ねじ山 M2.5この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:13 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-TWIN/1P-F●コード番号:201-4105アズワン品番65-7741-61
  • ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥74,980税込¥82,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに
    仕様●色:赤●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-MT-P/P RD●コード番号:201-6033アズワン品番65-7500-53
  • ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥48,980税込¥53,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:黄●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-MT-P/P YE●コード番号:201-5016アズワン品番65-7752-46
  • 2段式端子台 スクリュー UTTBシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    2段式端子台 スクリュー UTTBシリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥67,980税込¥74,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Phoenix 保護導体の 2 レベル Terminal Block は、2 つのレベルで電位ルーティングを実現します。過電圧カテゴリ III小型設計 時間の節約 汚染度 3 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:UTTB 2,5/2P-PE●コード番号:201-5683アズワン品番65-7744-75
  • 接続式端子台 PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:PT 2,5-HEXA/3P BU●コード番号:201-5992アズワン品番65-7738-98
  • 基板用端子台 PTPOWER 185シリーズ 309A 1袋 3個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PTPOWER 185シリーズ 309A 1袋 3個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Pho
    仕様●色:青●適合電線サイズ:3/0 → 350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER 185●ケーブルCSA:95- 185mm2●定格電流:309A●モデル番号:PTPOWER 185 P BU●コード番号:201-5157アズワン品番65-7766-89
  • 基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥38,980税込¥42,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
  • 端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 309A 1袋 3個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 309A 1袋 3個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 95 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。2 つの接続があります。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:185mm2●定格電流:309A●モデル番号:PTPOWER 185 P-F●コード番号:201-3933アズワン品番65-7755-99
  • 接続式端子台 ST 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 ST 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、電圧定格が 500 V です。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST 2,5●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO/2P BU●コード番号:201-4075アズワン品番65-7759-59
  • 接続式端子台 PT 4-TWINシリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 PT 4-TWINシリーズ 32A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。周囲温度 -40 → 100 ℃ で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:青●適合電線サイズ:24→ 12 AWG●シリーズ:PT 4-TWIN●ケーブルCSA:0.2-6mm2●定格電流:32A●モデル番号:PT 4-TWIN/1P BU●コード番号:201-5055アズワン品番65-7742-84
  • 接続式端子台 PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:PT 2,5-TWIN/1P BK●コード番号:201-4033アズワン品番65-7761-42
  • 接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 ST 4シリーズ 32A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧 800 V の Phoenix 貫通型 Terminal Block は、鉄道用途で広く使用されています。Terminal Block は、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあり、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 10 AWG●シリーズ:ST 4●ケーブルCSA:0.08 to 6mm2●定格電流:32A●モデル番号:ST 4-QUATTRO/2P BU●コード番号:201-4846アズワン品番65-7509-62
  • 接続式端子台 PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
    仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1,5●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電流:17.5A●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN/1P BU●コード番号:201-5555アズワン品番65-7741-48
  • 2段式端子台 スクリュー UTTBシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    2段式端子台 スクリュー UTTBシリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 2 段 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:UTTB 2,5/2P-PV BU●コード番号:201-6766アズワン品番65-7743-53
  • ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥44,980税込¥49,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 4-MTL-P/P KNIFE-WH●コード番号:201-4800アズワン品番65-7756-66
  • DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ PAIS-4-P/Pシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ PAIS-4-P/Pシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。4 mm 安全テストプラグ用の Phoenix テストアダプタ( Terminal Block の色は赤)です。周囲温度: -40 → 125 ℃ 長さは 5.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:PAIS-4-P/P●併用可能製品:テストプラグ●コード番号:201-6214アズワン品番65-7749-42
  • DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ PAIS-4-P/Pシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ PAIS-4-P/Pシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。4 mm 安全テストプラグ用の Phoenix テストアダプタは、Terminal Block のカラーがグレーです。周囲温度: -40 → 125 ℃ 長さは 5.8 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:テストアダプタ●シリーズ:PAIS-4-P/P●併用可能製品:テストプラグ●コード番号:201-3999アズワン品番65-7500-73
  • DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact P-FU 黒、ガラス / セラミック充填、G / 6 / 3 x 32 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 110 V ac / dc → 250 V ac/dc、寸法は 8.2 mm x 40 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4012アズワン品番65-7766-88
  • 端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 232A 1袋 2個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 232A 1袋 2個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥47,980税込¥52,778
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 25mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。8 種類の接続方法に対応し、色はグレー / 黒 / 黄です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●定格電流:232A●モデル番号:PTPOWER 95 P-3L/FE-F●コード番号:201-5781アズワン品番65-7761-25
  • DINレール取付用端子アクセサリ 絶縁プラグ P-DI GNシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ 絶縁プラグ P-DI GNシリーズ 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact P-DI 緑色絶縁プラグは、クリップライン完成システムの TG 切断 Terminal Block に使用できます。寸法は 10.8 mm x 3.5 mm x 23.1 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:絶縁プラグ●シリーズ:P-DI GN●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5292アズワン品番65-7767-20
  • DINレール取付用端子アクセサリ コンポーネントコネクタ P-CO 2-5シリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ コンポーネントコネクタ P-CO 2-5シリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。オープン回路監視用に 10 k Ω 抵抗器を備えた Phoenix コンポーネントコネクタです。色は黒で、ポリアミド材を使用しています。長さは 8.9 mm です 幅は 4.1 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:コネクタ部品●シリーズ:P-CO 2-5●併用可能製品:開回路監視●コード番号:201-3800アズワン品番65-7754-53
  • DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥129,800税込¥142,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact P-FU 黒色、砂充填、G / 6 / 3 x 32 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベルオプションが用意されています。LED 電圧範囲は 110 V ac / dc → 250 V ac/dc、寸法は 8.2 mm x 40 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact
    仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-6498アズワン品番65-7750-35
  • DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact P-FU 黒色、砂充填、G / 5 x 20 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 12 V ac/dc → 30 V ac/dc、寸法は 6.2 mm x 28 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエラー表示のバージョンこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-6436アズワン品番65-7749-37
  • DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥62,980税込¥69,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-6593アズワン品番65-7758-20
  • DINレール取付用端子アクセサリ コンポーネントコネクタ P-CO XL-UTシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ コンポーネントコネクタ P-CO XL-UTシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix コンポーネントコネクタは、直径 10 mm まで個別に選択できるコンポーネントを取り付けるための製品です。消費電力は最大 1 W です。色はグレーで、ポリアミド材を使用しています。長さは 8.9 mm です 幅は 4.1 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete L
    仕様●種類:コネクタ部品●シリーズ:P-CO XL-UT●併用可能製品:高消費電力を実現する目立たないコンポーネント●コード番号:201-6435アズワン品番65-7738-13
gx-20特集
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
"p-201" フエニックス・コンタクト 【通販モノタロウ】