カテゴリ
- 電気材料(4)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- ASUS(エイスース)(20)
- ホンダ(6)
- ユキワ精工(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- Jabra(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- DEEPCOOL(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ネグロス電工(2)
- ミヤナガ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- メトカル(2)
- ケーピーエス工業(2)
- PROST's(2)
- 京セラ(1)
- TRUSCO(1)
- 日動工業(1)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
「pch1」の検索結果

基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥54,980税込¥60,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7009アズワン品番65-7662-88
基板接続用ピンヘッダ 10極 7.62mm 1列 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥56,980税込¥62,6781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact 基板用コネクタは、1 つのヘッダで信号と電力を組み合わせているため、時間とスペースを節約できます。また、プラグインモジュールを使用しているので、基板の交換が簡単です。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7068アズワン品番65-7633-21
基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥44,980税込¥49,4781袋(50個)7日以内出荷。Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7069アズワン品番65-7570-16
基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥56,980税込¥62,6781袋(50個)7日以内出荷。Phoenix Contact 基板用コネクタは、1 つのヘッダで信号と電力を組み合わせているため、時間とスペースを節約できます。また、プラグインモジュールを使用しているので、基板の交換が簡単です。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7065アズワン品番65-7624-18
基板接続用ピンヘッダ 9極 7.62mm 1列 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥52,980税込¥58,2781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact 基板用コネクタは、1 つのヘッダで信号と電力を組み合わせているため、時間とスペースを節約できます。また、プラグインモジュールを使用しているので、基板の交換が簡単です。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7070アズワン品番65-7659-98
基板接続用ピンヘッダ 9極 7.62mm 1列 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥47,980税込¥52,7781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプ仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7066アズワン品番65-7659-11