カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(1)
- オンダ製作所(35)
- MAZDA(マツダ)(34)
- NOKクリューバー(11)
- 住友電気工業(Optigate(R))(11)
- エスコ(8)
- SHOWA(ショーワグローブ)(7)
- ADVANTEC(7)
- 三菱ふそう(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- テイルウォーク(5)
- トンボ鉛筆(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ATEN(4)
- 渡辺電機工業(4)
- オーケー器材(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- KSフィルター(3)
- フジテックス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pe-01a」の検索結果

標準DINレール端子 スプリングクランプ ST 2.5-PEシリーズ 52A 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥5,098税込¥5,6081袋(5個)7日以内出荷KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ST 2.5-PE●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 → 4mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+110℃●モデル番号:ST 2,5-PE●コード番号:388-4609アズワン品番65-7773-53
アダプタ Adapter ヘビーデューティコネクタ用 1袋 2個入
フエニックス・コンタクト¥2,398税込¥2,6381袋(2個)7日以内出荷Phoenix Contact Phoenix Contact PE アダプタ( PT 接続付き)で、1 PE 接続用です。 HC-A10 / HC-A16 / HC-D15 / HC-D25 シリーズコンタクトインサートに使用しますヘビーデューティコネクタによる完全な柔軟性仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:ヘビーデューティコネクタ●コード番号:220-5584アズワン品番65-7329-42
電源コネクタインサート オス 4極 24A 230 V、400 V D7
フエニックス・コンタクト¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷コンタクトインサート、極数: 4+PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230/400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:4P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5817アズワン品番65-7778-04
電源コネクタインサート メス 3極 24A 230 V、400 V D7
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ソケット、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2仕様●極数:3●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●オス/メス:メス●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5814アズワン品番65-7784-86
電源コネクタインサート オス 3極 24A 230 V、400 V D7
フエニックス・コンタクト¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5812アズワン品番65-7485-77
インサート HC シリーズ オス 4極 40A 400 V
フエニックス・コンタクト¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Phoenix Contact インサート 3 + PE のポジション数とポジションあたりの接続数は 1 です。動作電圧 400 V 及び 40 A の圧着接続タイプです。電源用途に使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●コード番号:201-5539アズワン品番65-7735-77
インサート HC シリーズ オス 2極 40A 400 V ac
フエニックス・コンタクト¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Phoenix Contact インサート 2 + PE のポジション数とポジションあたりの接続数は 1 です。動作電圧 400 V 及び 40 A の圧着接続タイプです。電源用途に使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:400 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-6363アズワン品番65-7745-87
インサート HC シリーズ メス 16極 16A 250 V
フエニックス・コンタクト¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷Phoenix Contact インサートは、16 + PE のポジション数と 1 ポジションあたりの接続数を備えています。動作電圧 250 V、動作電流 16 A のプッシュイン接続方式に使用されます動作温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●コード番号:201-5375アズワン品番65-7749-46
インサート HC シリーズ メス 16極 16A 250 V
フエニックス・コンタクト¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷。Phoenix Contact インサートは、16 + PE のポジション数と 1 ポジションあたりの接続数を備えています。動作電圧 250 V、動作電流 16 A のプッシュイン接続方式に使用されます動作温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●コード番号:201-5400アズワン品番65-7754-49
丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 16 + 2 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:1RP1N8A80DUS●ポール形式:16+2+PE●コード番号:188-6865アズワン品番65-7777-64
丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 16 + 2 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:1RS1N8A80DUS●ポール形式:16+2+PE●コード番号:188-6866アズワン品番65-7777-33
丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 16 + 2 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:1RP1N8A80DU●ポール形式:16+2+PE●コード番号:188-6878アズワン品番65-7784-73
丸型コネクタ 5 + PE極 M23 パネルマウント
フエニックス・コンタクト¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷M23電源プラグインコネクタ、6極。Phoenix Contact の優れた M23 電源プラグインコネクタです。1605532 は、5 極及びアース付きの M23 コネクタです。また、このコネクタはシールド付きで、Phoenix の幅広い SPEEDCON コネクタとの互換性を誇ります。言うまでもなく、1605532 は、一貫した EMC 保護を提供します。圧着接続は、アセンブリでの振動と温度に対する耐性があり、7.5mm から 14mm までのケーブルに対応するコネクタと柔軟に使用できます。特長と利点:。完全シールド EMC 保護による信頼性 IP67等級 ねじロックロック 動作温度範囲: -40 → +125℃ 頑丈な亜鉛ハウジングに収容されています 。アクセサリ:。2 mm 端子 ; 802-7274 802-7274、; 922-6387 922-6387、; 802-7286 802-7286仕様●極数:5 + PE●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:Nコード●接続方向:ストレート●シリーズ:SF-5EP1N8AWK00●ポール形式:5 + PE●動作温度 Min:-20℃●コード番号:802-7331アズワン品番65-7519-19
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20, G UT 4-PE/Lシリーズ
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様レベル数:3●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●コネクタ数:5●色:黒●ヒューズサイズ:5 x 20, G●定格電流:28A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●シリーズ:UT 4-PE/L●IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応