カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- オンダ製作所(20)
- 前澤給装工業(6)
- RS PRO(3)
- テイルウォーク(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- トンボ鉛筆(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EXEDY(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- サンエレメント(1)
- 三菱ケミカルインフラテック(1)
- 和興フィルタテクノロジー(1)
- 東洋エレメント(1)
- 住友電気工業(Optigate(R))(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pe-07a」の検索結果

ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20, G UT 4-PE/Lシリーズ
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様レベル数:3●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●コネクタ数:5●色:黒●ヒューズサイズ:5 x 20, G●定格電流:28A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●シリーズ:UT 4-PE/L●IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応