カテゴリ

  • 制御機器(67)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(802)
  • 三菱ふそう(205)
  • SHIMANO(シマノ)(136)
  • RS PRO(71)
  • ホンダ(63)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(62)
  • エスコ(56)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](55)
  • コクヨ(52)
  • 東尾メック(41)
  • オンダ製作所(32)
  • ノーリツ(31)
  • 大阪魂(30)
  • シュナイダーエレクトリック(25)
  • Thermo Fisher Scientific(23)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • SIEMENS(21)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe03」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アースモジュラ端子台 スクリュー UDK 3-PEシリーズ フエニックス・コンタクト

    アースモジュラ端子台 スクリュー UDK 3-PEシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    UL、CUL、CSA。UDKダブル端子。Phoenix Contactのマルチ導体端子台では、最大4本の導体を各端子ポイントに個別配線できます。特長と利点。接続の両側の2つの端子ポイントにより電位分配。端子センターのブリッジオプション
    仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:UDK 3-PE●結線方法:スクリュー●モデル番号:UDK 3-PE●コード番号:804-1166アズワン品番65-7776-40
  • 接地端子台 埋め込みネジ 3極 MT1.5-TWIN-PE 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    接地端子台 埋め込みネジ 3極 MT1.5-TWIN-PE 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ケーブル断面積は単線とより線の両方に該当します。1イン2アウト端子。Phoenix ContactシリーズのフィードスルーDINレール端子です。1つのケーブル入力を2つの出力に接続することができます。
    仕様●アース端子台タイプ:MT1.5-TWIN-PE●適合電線サイズ:26 → 16 AWG●極数:3●結線方法:埋め込みネジ●ハウジング材質:ポリアミド●長さ:28mm●幅:4.2mm●高さ:30mm●動作温度 Max:+130℃●動作温度 Min:-60℃●コード番号:869-102アズワン品番65-7721-55
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 標準DINレール端子

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact アース端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact アース端子台

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • クラス2サージアレスタ フエニックス・コンタクト

    クラス2サージアレスタ

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    クラス2サージアレスタ、非プラグ式サージ保護機器、0.5 HP/極、中性線と接地線を分離した三相電源供給システムに使用(5線式:L1、L2、L3、N、PE)、光学式状態監視機能を備えたDINレール用。
    番号1326571RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラス2サージアレスタ フエニックス・コンタクト

    クラス2サージアレスタ

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    クラス2サージアレスタ、非プラグ式サージ保護機器、0.5 HP/極、中性線と接地線を分離した単相電源供給システムに使用(3線式:L1、N、PE)、光学式状態監視機能を備えたDINレール用。
    番号1326570RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 信号ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 電源コネクタインサート メス 3極 24A 230 V、400 V D7 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタインサート メス 3極 24A 230 V、400 V D7

    フエニックス・コンタクト
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ソケット、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
    仕様●極数:3●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●オス/メス:メス●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5814アズワン品番65-7784-86
  • 丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7EP198A80DN●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6863アズワン品番65-7778-38
  • 丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレートロング、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A8LDL●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6848アズワン品番65-7775-04
  • 丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A80DN●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6853アズワン品番65-7776-29
  • 丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 → 15 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A80DNS●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6851アズワン品番65-7784-46
  • 電源コネクタインサート オス 3極 24A 230 V、400 V D7 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタインサート オス 3極 24A 230 V、400 V D7

    フエニックス・コンタクト
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5812アズワン品番65-7485-77
  • 丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7EP198AA500S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6832アズワン品番65-7777-36
  • 丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7ES198AA500S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6836アズワン品番65-7777-11
  • サージプロテクタ 10kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 10kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプラガブルサージ保護デバイスは、個別の N 及び PE ( 3 導体システム: L1、N、PE )を備えた単相電源ネットワークで使用される、漏れ電流がありません。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL94 準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-5545アズワン品番65-8088-55
  • 丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    。ケーブルコネクタ、ストレート、ロング、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:7EP198A8LDLS●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6856アズワン品番65-7784-70
  • 丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7ES198AA600S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6834アズワン品番65-7784-63
  • 丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    。前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7EP198AA600S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6830アズワン品番65-7778-14
  • Contact insert フエニックス・コンタクト

    Contact insert

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    HEAVYCON ハウジング設計 D7 用の Phoenix Contact インサート電源コネクタは、3 + PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1956アズワン品番65-7681-75
  • インサート HC シリーズ オス 4極 40A 400 V フエニックス・コンタクト

    インサート HC シリーズ オス 4極 40A 400 V

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact インサート 3 + PE のポジション数とポジションあたりの接続数は 1 です。動作電圧 400 V 及び 40 A の圧着接続タイプです。電源用途に使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●コード番号:201-5539アズワン品番65-7735-77
  • サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置

    フエニックス・コンタクト
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    1 つの導体( 3 導体システム: L1、L2、PEN )に PE と N が一体化された 3 相電源ネットワークで使用する Phoenix Contact プラグインサージアレスタです。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contac
    仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6554アズワン品番65-8089-52
  • 丸型コネクタ 4極 パネルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 4極 パネルマウント

    フエニックス・コンタクト
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact パネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 3 + PE です。アセンブリねじサイズは M25 及びプッシュイン接続です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K 及び IK07 保護等級の堅牢性を備えたハウジング 機械的コーディングによる安全な接続で誤整合を防止し、DIN EN0105 に準拠した防接触保護を実現 メンテナンスが容易
    仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5925アズワン品番65-7618-97
  • 丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 16 + 2 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
    仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:1RP1N8A80DU●ポール形式:16+2+PE●コード番号:188-6878アズワン品番65-7784-73
  • 丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 16 + 2 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
    仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:1RP1N8A80DUS●ポール形式:16+2+PE●コード番号:188-6865アズワン品番65-7777-64
  • 丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 16 + 2 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
    仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:1RS1N8A80DU●ハウジング材質:亜鉛●コード番号:188-6879アズワン品番65-7776-95
  • 丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 16 + 2 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
    仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:1RS1N8A80DUS●ポール形式:16+2+PE●コード番号:188-6866アズワン品番65-7777-33
  • ヘビーデューティコネクタ 3極 フエニックス・コンタクト

    ヘビーデューティコネクタ 3極

    フエニックス・コンタクト
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の HEAVYCON QUICKON スリーブハウジングは、シングルロックラッチに使用されます。PE 接続タイプ及び QUICKON 接続方式の 3 つの極数があります。ストレートケーブルアウトレット PVC / PE ワイヤ絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●接続方向:ストレート●シリーズ番号:A3●コード番号:201-5376アズワン品番65-7746-17
  • サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置

    フエニックス・コンタクト
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    1 つの導体( 3 導体システム: L1、L2、PEN )に PE と N が一体化された 3 相電源ネットワークで使用する Phoenix Contact プラグインサージアレスタです。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-5439アズワン品番65-8089-03
  • サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置

    フエニックス・コンタクト
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact プラグインサージアレスタは、タイプ 2 / クラス II に準拠しており、PE と N が組み合わされた 3 相電源ネットワーク用で、1 つの導体( 4 導体システム: L1、L2、L3、PEN )に取り付けられています。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6715アズワン品番65-8088-41
  • サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    1 つの導体( 3 導体システム: L1、L2、PEN )に PE と N が一体化された 2 相電源ネットワークで使用する Phoenix Contact プラグインサージアレスタです。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contac
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6717アズワン品番65-8087-44
  • データケーブル 11芯 0.5 mm2 1 mm2 シールド無 20 AWG フエニックス・コンタクト

    データケーブル 11芯 0.5 mm2 1 mm2 シールド無 20 AWG

    フエニックス・コンタクト
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    センサ / アクチュエータボックス用 Master ケーブル、PE 導体、シールドなし、材料 PUR / PVC、11 極、8 x 0.50 mm 2、3 x 1.00 mm 2、長さ 50 m
    仕様●シリーズ:SACB- 8X0.5/ 3X1.0-50.0 PUR●芯数:11●断面積:0.5 mm2, 1 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:黒●AWGサイズ:20 AWG●外径:9.5mm●動作温度 Max:+90℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:裸銅●耐油性:あり●コード番号:853-0990アズワン品番65-7364-96
  • Contact insert フエニックス・コンタクト

    Contact insert

    フエニックス・コンタクト
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ピンインサート電源コネクタは、B10 シリーズに属し、10 + PE のポジション数があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
    仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:213-0100アズワン品番65-7515-52
  • Contact insert フエニックス・コンタクト

    Contact insert

    フエニックス・コンタクト
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    HEAVYCON ハウジング設計 D7 用の Phoenix Contact インサート電源コネクタは、5 + PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
    仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:20A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:213-0098アズワン品番65-7526-94
  • Contact insert フエニックス・コンタクト

    Contact insert

    フエニックス・コンタクト
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ソケットインサート電源コネクタは、B10 シリーズに属し、10 + PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
    仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:213-0099アズワン品番65-7517-28
  • Contact insert フエニックス・コンタクト

    Contact insert

    フエニックス・コンタクト
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    HEAVYCON ハウジング設計 D7 用の Phoenix Contact インサート電源コネクタは、5 + PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
    仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:20A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:213-0097アズワン品番65-7515-72
  • Contact insert 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Contact insert 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    139,800税込153,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    HEAVYCON ハウジング設計 B16 及び B32 用の Phoenix Contact インサート電源コネクタは、6 + PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
    仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:80A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:216-3638アズワン品番65-7502-60
  • Contact insert フエニックス・コンタクト

    Contact insert

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    HEAVYCON ハウジング設計 B6 用 Phoenix Contact インサート電源コネクタには、6 + PE のポジション数があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の
    仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1976アズワン品番65-7682-28
  • Contact insert フエニックス・コンタクト

    Contact insert

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    HEAVYCON ハウジング設計 B6 用 Phoenix Contact インサート電源コネクタには、6 + PE のポジション数があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の
    仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1975アズワン品番65-7688-75