カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • AbuGarcia(アブガルシア)(8)
  • RS PRO(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(3)
  • GB[制御機器](3)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • 渡辺パイプ(SEDIA)(2)
  • KSフィルター(2)
  • ミヤマエ(2)
  • アズワン(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ノーブランド(1)
  • ユタカメイク(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ホーリック(1)
  • Festo(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe1/8m」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 丸形コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • データケーブル 11芯 0.5 mm2 1 mm2 シールド無 20 AWG フエニックス・コンタクト

    データケーブル 11芯 0.5 mm2 1 mm2 シールド無 20 AWG

    フエニックス・コンタクト
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    センサ / アクチュエータボックス用 Master ケーブル、PE 導体、シールドなし、材料 PUR / PVC、11 極、8 x 0.50 mm 2、3 x 1.00 mm 2、長さ 50 m
    仕様●シリーズ:SACB- 8X0.5/ 3X1.0-50.0 PUR●芯数:11●断面積:0.5 mm2, 1 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:黒●AWGサイズ:20 AWG●外径:9.5mm●動作温度 Max:+90℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:裸銅●耐油性:あり●コード番号:853-0990アズワン品番65-7364-96