カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • ホンダ(417)
  • 三菱ふそう(80)
  • TAKEGAWA(武川)(29)
  • DAYTONA(デイトナ)(25)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • KITACO(17)
  • 東洋技研(16)
  • オーハウス(15)
  • RS PRO(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • DAITO(9)
  • DEUTSCH(9)
  • エスコ(8)
  • omron(オムロン)(8)
  • アズワン(7)
  • 三木プーリ(7)
  • TPP(7)
  • 三桂製作所(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe24」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続式端子台 スクリュー DLKB 2.5-PEシリーズ 24A フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー DLKB 2.5-PEシリーズ 24A

    フエニックス・コンタクト
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    UL、CUL、CSA。Phoenix Contact マルチレベル Terminal。Phoenix Contact のマルチレベル Terminal Block 製品は、最新の機械制御の合理的な配線を実現します。 Terminal Block は、DIN EN50 022 準拠のフラット TOP ハットレールに取り付けるように設計されています。<
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:クアドロプル●シリーズ:DLKB 2.5-PE●結線方法:スクリュー●定格電圧:400 V●モデル番号:DLKB 2,5-PE●コード番号:804-1438アズワン品番65-7778-30
  • 接地端子台 プッシュイン PTI 2.5-PE/L/TGシリーズ 24A フエニックス・コンタクト

    接地端子台 プッシュイン PTI 2.5-PE/L/TGシリーズ 24A

    フエニックス・コンタクト
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    PTIシリーズの設置レベルと設置アース端子台。設置アース(接地)端子台: 全レベルにダブルファンクションシャフト 上位レベルにナイフ遮断ゾーンがある端子台は、DIN VDE0100-718で定める個別の回路絶縁に関する安全要件を満たしています。 設置レベル端子台: 上位レベルにナイフ遮断ゾーンがある端子台は、DIN VDE0100-718で定める個別の回路絶縁に関する安全要件を満たしています。803-7928 - 設置アース(接地) 803-7937 - 設置アース(接地) 803-7930 - 設置レベル
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:PTI 2.5-PE/L/TG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:400 V●モデル番号:PTI 2,5-PE/L/TG●コード番号:803-7937アズワン品番65-7778-65
  • Contact insert フエニックス・コンタクト

    Contact insert

    フエニックス・コンタクト
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    HEAVYCON ハウジング B24 及び B48 用の Phoenix Contact インサート電源コネクタは、24+PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1981アズワン品番65-7695-82
  • Contact insert フエニックス・コンタクト

    Contact insert

    フエニックス・コンタクト
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    HEAVYCON ハウジング設計 B24 及び B48 用の Phoenix Contact インサート電源コネクタは、24+PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1982アズワン品番65-7693-57
  • Contact insert フエニックス・コンタクト

    Contact insert

    フエニックス・コンタクト
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact HC シリーズの B24 サイズコンタクトインサート( 24 + PE 極数)です。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。接続方法:プッシュイン接続 導体断面積:0.25 mm 2 ~ 1.5 mm 2 トルク:0.8 → 1.2 Nm ( PE 接続)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-2176アズワン品番65-7512-21
  • 電源コネクタインサート オス 4極 24A 230 V、400 V D7 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタインサート オス 4極 24A 230 V、400 V D7

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトインサート、極数: 4+PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230/400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:4P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5817アズワン品番65-7778-04
  • Contact insert フエニックス・コンタクト

    Contact insert

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact コンタクトインサート B24 サイズ電源コネクタは、ピン数が 46 + PE です。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1840アズワン品番65-7686-61
  • 電源コネクタインサート メス 3極 24A 230 V、400 V D7 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタインサート メス 3極 24A 230 V、400 V D7

    フエニックス・コンタクト
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ソケット、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
    仕様●極数:3●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●オス/メス:メス●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5814アズワン品番65-7784-86
  • 電源コネクタインサート オス 3極 24A 230 V、400 V D7 フエニックス・コンタクト

    電源コネクタインサート オス 3極 24A 230 V、400 V D7

    フエニックス・コンタクト
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5812アズワン品番65-7485-77
  • 端子台 プッシュイン PTIOシリーズ 13.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 プッシュイン PTIOシリーズ 13.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    89,980税込98,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のセンサ / アクチュエータ Terminal Block は、プッシュイン接続、各 Terminal Point でのテスト機能、読み取りやすい大型ラベルオプションにより、使いやすくなっています。Terminal Width の小さな 3.5色はグレーです。レベル 4 の数 定格サージ電圧: 4 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:PTIO●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:13.5A●モデル番号:PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 RD●コード番号:201-4879アズワン品番65-7737-06
  • 端子台 プッシュイン PTIOシリーズ 13.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 プッシュイン PTIOシリーズ 13.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    89,980税込98,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のセンサ / アクチュエータ Terminal Block は、プッシュイン接続、各 Terminal Point でのテスト機能、読み取りやすい大型ラベルオプションにより、使いやすくなっています。Terminal Width の小さな 3.5色はグレーです。公称断面積は 1.5 mm 2 ですレベル 4 の数 定格サージ電圧: 4 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:PTIO●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:13.5A●モデル番号:PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 GN●コード番号:201-5780アズワン品番65-7747-67
  • 端子台 スプリングクランプ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 スプリングクランプ 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    信号配線の上段で使用できる Phoenix 設置接地 Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●モデル番号:STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24RD/O-M●コード番号:201-6588アズワン品番65-7745-76
  • 2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    82,980税込91,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTBS●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTTBS 2,5-TWIN-PE●コード番号:201-4115アズワン品番65-7496-07
  • 2段式端子台 STTBシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    2段式端子台 STTBシリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、COMBI シリーズの PIN/PIN バージョンと形状とピッチが同じです。DIN レールにはめ込むだけで、機械的エラーや電気的エラーからコンタクトが形成されます。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I
    仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28→ 12 AWG●シリーズ:STTB●定格電流:24A●モデル番号:STTB 2,5/4P-PE●コード番号:201-6767アズワン品番65-7743-93
  • 2段式端子台 スクリュー UTTBシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    2段式端子台 スクリュー UTTBシリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    67,980税込74,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Phoenix 保護導体の 2 レベル Terminal Block は、2 つのレベルで電位ルーティングを実現します。過電圧カテゴリ III小型設計 時間の節約 汚染度 3 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:UTTB 2,5/2P-PE●コード番号:201-5683アズワン品番65-7744-75
  • アースモジュラ端子台 スクリュー UDK 3-PEシリーズ フエニックス・コンタクト

    アースモジュラ端子台 スクリュー UDK 3-PEシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    UL、CUL、CSA。UDKダブル端子。Phoenix Contactのマルチ導体端子台では、最大4本の導体を各端子ポイントに個別配線できます。特長と利点。接続の両側の2つの端子ポイントにより電位分配。端子センターのブリッジオプション
    仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:UDK 3-PE●結線方法:スクリュー●モデル番号:UDK 3-PE●コード番号:804-1166アズワン品番65-7776-40
  • 端子台 プッシュイン 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 プッシュイン 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    159,800税込175,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続とワイヤサイズ 24-10 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:6mm2●モデル番号:PT 4-PE/L/N●コード番号:201-5590アズワン品番65-7742-89
  • 端子台 プッシュイン 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 プッシュイン 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    169,800税込186,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続とワイヤサイズ 24-10 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:6mm2●モデル番号:PT 4-PE/L/L●コード番号:201-5359アズワン品番65-7740-25
  • D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 30A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 30A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 30 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:30A●モデル番号:PT 4-PE/L/TG●コード番号:201-4362アズワン品番65-7754-45
  • 端子台 スクリュー 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 スクリュー 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    59,980税込65,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    特に低プロファイル設計の Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フラット設置型分配器での配線に適しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 8 AWG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA: 0.2 to 10mm2●モデル番号:UTI 6-PE/L/N●コード番号:201-4852アズワン品番65-7741-74
  • 端子台 スクリュー 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 スクリュー 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    61,980税込68,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    特に低プロファイル設計の Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フラット設置型分配器での配線に適しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 8 AWG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA: 0.2 to 10mm2●モデル番号:UTI 6-PE/L/L●コード番号:201-5028アズワン品番65-7755-08
  • 端子台 プッシュイン 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 プッシュイン 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    48,980税込53,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    あらゆるレベルのダブルファンクションシャフトで使用できる Phoenix 設置アース Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 10 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.2 to 6mm2●モデル番号:PTI 4-PE/L/L●コード番号:201-5869アズワン品番65-7752-51
  • 端子台 プッシュイン 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 プッシュイン 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    45,980税込50,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    あらゆるレベルのダブルファンクションシャフトで使用できる Phoenix 設置アース Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 10 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.2 to 6mm2●モデル番号:PTI 4-PE/L/N●コード番号:201-5867アズワン品番65-7762-90
  • 2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 32A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    109,800税込120,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、建物設備や機械製造用途に最適です。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PTTBS●結線方法:プッシュイン●定格電流:32A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PTTBS 4-PE●コード番号:201-6790アズワン品番65-7768-30