カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(200)
- SHIMANO(シマノ)(134)
- コクヨ(78)
- エスコ(58)
- AbuGarcia(アブガルシア)(38)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](37)
- オンダ製作所(31)
- JAE(日本航空電子工業)(25)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(24)
- PISCO(ピスコ)(22)
- 東洋技研(21)
- EverGreen INTERNATIONAL(19)
- MajorCraft(17)
- Kordz(16)
- Avail(アベイル)(16)
- ハーティング(13)
- GOSEN(ゴーセン)(13)
- テイルウォーク(13)
- CKD(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「pe4」の検索結果

ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20, G UT 4-PE/Lシリーズ
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様レベル数:3●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●コネクタ数:5●色:黒●ヒューズサイズ:5 x 20, G●定格電流:28A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●シリーズ:UT 4-PE/L●IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応