カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • ホンダ(123)
  • SHIMANO(シマノ)(101)
  • エスコ(19)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(14)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](10)
  • RS PRO(9)
  • JAE(日本航空電子工業)(8)
  • ノーリツ(8)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • ユタカメイク(6)
  • Avail(アベイル)(6)
  • CKD(5)
  • メディカルプロジェクト(5)
  • セムコーポレーション(4)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(4)
  • VARIVAS(4)
  • テイルウォーク(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe4m」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 丸形コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレートロング、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A8LDL●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6848アズワン品番65-7775-04
  • 丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A80DN●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6853アズワン品番65-7776-29
  • 丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7EP198A80DN●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6863アズワン品番65-7778-38
  • 丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 → 15 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A80DNS●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6851アズワン品番65-7784-46
  • 丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    。ケーブルコネクタ、ストレート、ロング、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:7EP198A8LDLS●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6856アズワン品番65-7784-70
  • 丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7EP198AA500S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6832アズワン品番65-7777-36
  • 丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7ES198AA500S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6836アズワン品番65-7777-11
  • 丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7ES198AA600S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6834アズワン品番65-7784-63
  • 丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    。前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7EP198AA600S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6830アズワン品番65-7778-14
  • 端子台 スプリングクランプ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 スプリングクランプ 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    信号配線の上段で使用できる Phoenix 設置接地 Terminal Block 。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●モデル番号:STIO 2,5/4-PE/2B/L-LA24RD/O-M●コード番号:201-6588アズワン品番65-7745-76