カテゴリ
- 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(4)
- brembo(11)
- PEC(4)
- AOHI(アオハイ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ホンダ(3)
- FUJIX(フジックス)(2)
- BOURNS(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- オーム電機(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- TRUSCO(1)
- 内外電機(1)
- 光(1)
- 三桂製作所(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ブランドをもっと見る
「pec 1202」の検索結果

サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール
フエニックス・コンタクト¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Type2/3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage120VAC/DC.仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-31
サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール
フエニックス・コンタクト¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 120 V AC/DC.仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-30