カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- PISCO(ピスコ)(2)
- SMC(4)
「pg12-3/8」の検索結果

Housing
フエニックス・コンタクト¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG11 ねじ接続 x 1 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 底部密閉型です IP66 / IP67 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x Pg11●コード番号:207-2112アズワン品番65-7515-49
Housing
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Phoenix Contact D7 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチの他に、コンタクトインサート HC-A03、A04、D07、D08、Q02、Q03、Q04、Q05、Q07、Q12 用のケーブルアウトレットも 1 つ備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG11 ねじ接続 x 1 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ オープンフロア IP66 / IP67 保護クラスこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:1 x Pg11●コード番号:207-2106アズワン品番65-7519-68