カテゴリ
- 電気材料(293)
- フェルール(棒端子)圧着端子(15)
- 圧着工具(1)
- ドライバー(1)
- 制御機器(4,101)
- 基板用コネクタ(226)
- ディスクリート(141)
- リレーその他関連用品(104)
- スイッチング電源(18)
- FA担当者のオススメ新商品(581)
- パソコン/周辺機器(23)
- 整備工具・収納(16)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- OSG(オーエスジー)(100)
- PHOENIX(67)
- CONTEC(コンテック)(1)
- H3C(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1)
- PHOENIX EINZEL(3)
- SPHINX(1)
- TOWA JAPAN(1)
- ULVAC(アルバック)(1)
- URBANISTA(1)
- Vesrah(3)
- Wieland(5)
- フェニックス(39)
- フェニックスデント(3)
- フクハラ(5)
- ラトックシステム(2)
- ラムマウント(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(926)
「phoenix」の検索結果

Phoenix Contact 端子
フエニックス・コンタクト¥9,198税込¥10,1181袋(100個)当日出荷仕様Phoenix Contact圧着ソケットコンタクト、MSTBC 5.08 mmプラグイン端子台ハウジング用. MSTBC 5.08 mmプラグイン端子台ハウジング用の圧着ソケットコンタクト 品番 ; 804-5420 804-5420 は、直径0.5 → 1.0 mm 2 のケーブル製品で使用シリーズMSTBC-MT端子種別圧着材質(コンタクト)銅鉄合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき錫併用可能製品MSTBCコネクタハウジング最小ワイヤーサイズ(mm2)0.5
Phoenix Contact ケーブルアセンブリ
フエニックス・コンタクト¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルとコネクタ
Phoenix Contact リレーインターフェイス
フエニックス・コンタクト¥4,798税込¥5,2781袋(5個)当日出荷仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(mm)(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~55機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact スプリング
フエニックス・コンタクト¥2,398~税込¥2,638~1袋(5個)7日以内出荷仕様TBシリーズ定格電圧(V)800端子種別スプリングケージ定格電流(A)28RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)28~12
Phoenix Contact 1688573 RJコネクタ
フエニックス・コンタクト¥929税込¥1,0221個翌々日出荷仕様RJ45プラグインサート/アクセサリ.PhoenixContactの業務用RJ45プラグインサート及びアクセサリ製品.IP20及びIP67定格プッシュプルインターロック適合リッツ線26AWG、ソリッドワイヤ26→24AWGシリーズVS-08-ST-RJ45インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプオスインサート
Phoenix Contact リニアトランスデューサ
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様EMG30SPセットポイント値のポテンショメータ.このセットポイント値モジュールによって、標準ポテンショメータを介してセットポイント値を定義可能DINレール取り付け全幅(mm)30全高(mm)75材質(ハウジング)繊維強化PC動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)68
Phoenix Contact ファストン端子
フエニックス・コンタクト¥5,198~税込¥5,718~1袋(50個)ほか7日以内出荷種別絶縁材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき錫
Phoenix Contact バスカプラ
フエニックス・コンタクト¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様ILバスカプラ.PhoenixContact製のコネクタ、Interbus-Sネットワーク用長さ(mm)119.8幅(mm)80モジュールバスカプラ電圧(V)DC24シリーズILETHBKDI8DO42TX-PAC深さ(mm)71.5出力方式デジタル入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Modbus/TCP(UDP)プロトコル出力数4入力数8
...