カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- 三菱電機(102)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SICK(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 東洋技研(1)
- BROADCOM(1)
- ダイヤトレンド(1)
- アドウィン(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
「plc fx」の検索結果
特価

PLC拡張モジュール Axioline F XC接続用
フエニックス・コンタクト¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Phoenix Contact バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表します。また、バスカプラに最大 63 台の Axioline F デバイスを接続することができます。D-SUB ソケットの 9 ポジションを介した PROFIBUS 接続を使用し、Axioline F ローカルバスの標準サイクル時間は約 10 μ s です。周囲温度: -仕様●併用可能製品:Axioline F XC に接続します●寸法:125.9 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7313-95