カテゴリ
- 制御機器(163)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(4)
- 三菱電機(494)
- omron(オムロン)(350)
- ホンダ(232)
- Merck(メルクミリポア)(223)
- シュナイダーエレクトリック(199)
- Panasonic(パナソニック)(143)
- RS PRO(136)
- 三菱電機エンジニアリング(133)
- SUS(エスユーエス)(86)
- SIEMENS(82)
- IDEC(和泉電気)(74)
- 伊東電機(64)
- ジーエルサイエンス(58)
- オムロンヘルスケア(55)
- azbil(旧:山武)(51)
- NEG(日電理化硝子)(51)
- TELEMECANIQUE SENSORS(44)
- 雅(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「plc」の検索結果
特価

ソリッドステートリレー PLC-OPT
フエニックス・コンタクト¥6,298税込¥6,9281個当日出荷仕様●PLC-PT Universal Interface Relays with Push-In Terminal(PIT). Universal Series can be used as either an input or an output device. Connection of sensors/actuators is via modular terminal blocks. Feather-light direct connection of conductors starting from 0.34 mm 2 without tools. The connection of small cross sections from 0.14 mm 2 is done using all common screwdrivers and the actuation lever. The gas-tight conductor contacting also fulfills special criteria, such as the vibration test in acc. with the railway standard EN 50155. Fast plug-in connection of the PLC and other peripherals Gold-plated AgSnO terminals available Solid State versions available●製品ライン:ソリッドステートリレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.2W幅(mm)6.2色灰(RAL 7042)サイズ接続電線、単線:0.14mm2~2.5mm2高さ(mm)80取付方式DINレール取付け奥行(mm)94シリーズPLC-INTERFACE定格電圧(V)24DC(入力/プラグインソリッドステートリレー)接点構成1a接続方法プッシュイン式保存温度(℃)-25~70応答時間20μs(UN時)消費電流(mA)8.5(UN時)設計電子(デジタル出力)難燃性UL94難燃性クラス:V0(ハウジング)保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード動作モード100%動作時突入電流(A)15(10ms)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)3(ディレーティングカーブを参照)動作温度(℃)-25~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長10mm入力電圧範囲(V)0.8~1.2(UN時)、19.2~28.8DC切断時間(秒)0.0003(UN時)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)2.5(50Hz、1分、入力/出力)アプリケーションユニバーサル絶縁性能基礎絶縁ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(mA)-回路(出力)2線フローティング状態表示黄色LED(定格電圧)
Phoenix Contact PLC端子台 2966029 PLC-BSCシリーズ
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様PLCインターフェイスリレー.PhoenixContactのPLCインターフェイスリレーシリーズです。耐久性に優れた構造により、さまざまな用途との完璧かつ確実な接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長/利点.幅寸法6.2mm、14mm組み立て手順間を空けずに配列ねじ接続幅広いアクセサリも用意色緑シリーズPLC-BSC定格電圧(V)AC/DC24端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~60ケーブルCSA(mm2)2.5ケーブルサイズ(AWG)26~14
PLC電源 PLC電源 Axioline Fステーション用
フエニックス・コンタクト¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。Axioline F ローカルバス電源のバスカプラの最大負荷に達すると、このモジュールを使用してこの電圧を再供給できます。 これにより、UBU が生成されるモジュールに 24 V DC 電圧( UL )が印加されます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●アクセサリタイプ:PLC電源●併用可能製品:Axioline Fステーション●シリーズ:AXL●出力電流:1.2 A●寸法:126.1 x 35 x 54 mm●コード番号:201-5570アズワン品番65-7346-86
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用
フエニックス・コンタクト¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。産業用途で標準熱電対から信号を取得するために使用されます。プッシュイン接続方式を使用している。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7345-12
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。このモジュールは、バスシステムのシリアルインターフェイスを備えた標準 I/O デバイスを動作させるために使用します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:通信モジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7347-09
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用
フエニックス・コンタクト¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Phoenix The バスカプラは EtherCAT ネットワーク内での使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7346-47
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。シングルワイヤ技術でアクチュエータを接続 シングルチャネル Diagnostics 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されましたこの記事は、Phoenix Contact の仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7344-89
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Axioline F、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 16、24 V dc、500 mA、接続方式: 1 線、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbpsこのモジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。 デジタル信号の出力に使用されます。 出力は、短絡や過負荷から保護されています。仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●出力タイプ:デジタル●シリーズ:AXL F DO16/1 1H●電源電圧:5 V dc●出力電流:500 mA (チャンネルあたり)、8 A (モジュールあたり●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:35 x 54 x 126.1 mm●コード番号:190-2092アズワン品番65-7347-46
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 線及び 3 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境下でも使用可能この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 53.3 x 54 mm●コード番号:201-5350アズワン品番65-7347-61
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用
フエニックス・コンタクト¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Phoenix バスカプラは、Modbus/TCP (UDP) ネットワーク内での使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7346-94
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します全レンジでディレーティングなし 短い信号立ち上がり時間 高負荷の駆動 デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境下でも使用可能この記事は、Phoe仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7346-69
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。FLK 接続を使用して、INTERFACE 製品からの PLC リレーをすばやく簡単に接続するために使用できます。1 FLK 接続、20 極 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ステータスインジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mm●コード番号:201-6417アズワン品番65-7345-49
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用
フエニックス・コンタクト¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。抵抗温度センサからの信号を取得するために使用されます。DIN レール取り付けタイプを使用しています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 53.6 x 54 mm●コード番号:201-3920アズワン品番65-7271-84
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用
フエニックス・コンタクト¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。これは、スタート / ストップインターフェイスを備えた磁気歪位置センサを評価するために使用します。このモジュールは、接続されている磁気歪位置センサの 1 つ又は複数の機械的波の駆動時間を測定して位置を決定します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:機能モジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7346-58
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用
フエニックス・コンタクト¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。SSI インターフェースを備えたアブソリュートエンコーダから最大 56 ビットの分解能のデータを取得するために使用されます。このモジュールは、グレーコード及びバイナリコードのエンコーダをサポートします。最大 2 MHz の伝送速度に対応しています。周囲温度: -25 →仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:Axioline F です●寸法:122.4 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7346-20
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用
フエニックス・コンタクト¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Phoenix バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表しています。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7313-34
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥359,800税込¥395,7801個7日以内出荷ワイヤレス MUX セット、16 デジタル入力 / 出力と 2 アナログ入力 / 出力( 0.。20 mA、0 → 各 10 V )1.5 m のケーブル付き無指向性アンテナ仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ、デジタル●出力タイプ:アナログ、デジタル●シリーズ:ILB BT ADIO●電源電圧:24 V dc●出力電流:500 mA (チャンネルあたり●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:95 x 57 x 123.4 mmアズワン品番65-7336-36
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2、3、4 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7347-77
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 線及び 3 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7271-85
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷PhoenixI/Oモジュールは、AxiolineFステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40→+70℃の温度範囲で動作します2線技術によるアクチュエータの接続デバイス定格プレートが保存されました過酷な環境下でも使用可能部分的にコーティングされた基板この記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7347-07
Phoenix Contact PLCインターフェイス
フエニックス・コンタクト¥6,198~税込¥6,818~1個7日以内出荷長さ(mm)80寸法(mm)80×6.2×94高さ(mm)94取付方式DINRail入力電流(mA)8.5RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジリレースイッチミニチュアソリッドステートリレー
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主に低電圧範囲でデジタル DC 電圧信号を捕捉します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作しますフィルタ時間:< 1 ms 入力は逆極性保護されています EN61010-2-201 / IEC61010-2-201 に準拠した安全な絶縁 デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ス仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:デジタル●出力電流:2.5 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7344-08
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。40 → +85 ℃ の温度範囲で動作します2 線及び 3 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ステータスイン仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7343-84
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 線技術によるアクチュエータの接続 デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境下でも使用可能 部分的にコーティングされた基板この記事は、Phoen仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7346-81
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 / 3 / 4線式技術のセンサの接続 チャンネル間のクロストーク減衰が高くなっています 電磁干渉に対する特に優れた耐久性 デバイス定格プレートが保存され仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力電流:150 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7347-83
安全モジュール PLC用
フエニックス・コンタクト¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Phoenix Contact 安全モジュールは、PROFIsafe システムで使用するように設計された Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。このモジュールには、2 チャンネル割り当て用の 4 つの安全デジタル出力、又はシングルチャンネル割り当て用の 8 つの安全デジタル出力があります。周囲温度: -35 → 60 ℃ 保護等級: IP20仕様●併用可能製品:PLC●出力タイプ:デジタル●範囲:安全モジュール●寸法:121.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7325-42
PLC-RSC- 230UC/21-21
フエニックス・コンタクト¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様入力電圧 Max:220 V dc, 230 V ac 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 定格電圧:250V 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 長さ:80mm 、 奥行き:14mm 、 高さ:94mm 、 寸法:80 x 14 x 94mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:4.3 (dc) mA, 4.5 (ac) mA 、 動作温度 Min:-25℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC230/DC220取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用一方、センサから高速パルスシーケンスを取得し、他方でインクリメンタルエンコーダを使用して位置を検出します。このモジュールは、2 つのカウンタ入力を組み合わせて高速カウンタパルスを評価し、2 つのインクリメンタルエンコーダ入力で位置を検出します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20仕様●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm●コード番号:207-4854アズワン品番65-7279-39
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号の出力に使用されます。16 個のデジタル出力を備え、短絡及び過負荷から出力を保護します。2 線及び 3 線技術のアクチュエータを使用して、最小更新時間 100 μ s です。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20仕様●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 μA●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mm●コード番号:224-9845アズワン品番65-7315-38
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号の取得と出力に使用されます。入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めることができます。フィルタ時間は 100 μ s で、用途に最大入力周波数 5 kHz の計数機能を実装できます。デジタル入力が 8 つ多く、出力を短絡や過負荷から保護する 8 デジタル出力を備えています。仕様●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●寸法:126.1 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7313-96
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Phoenix Contact Terminal は、インラインステーション内での使用を目的として設計されています。デジタル信号の出力に使用されます。デジタル出力は 32 個、公称電流は出力 500 mA です。シングルワイヤ技術でアクチュエータの接続を使用し、ローカルバスでの伝送速度は 500 kbps です。周囲温度: -25 → 55℃ 保護等級: IP20仕様●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 μA●寸法:119.8 x 48.8 x 71.5 mmアズワン品番65-7312-09
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧 / 電流信号の取得に使用されます。この製品は、電圧又は電流信号の接続用の 8 つのアナログバイポーラ入力チャンネルを備え、2 線式のセンサを接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7312-80
ケーブル Cable DCS、PLC用
フエニックス・コンタクト¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷Phoenix Contact FLKケーブル製品群。片側にストリップ接続、そしてもう片側に様々なオプションを備えた業務用丸型ケーブルです。0.5 → 3 mの長さ 14、26、34、及び50極のオプション
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷PhoenixContactI/Oモジュールは、AxiolineFステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧/電流信号の取得に使用されます。この製品は、電圧又は電流信号の接続用の8つのアナログバイポーラ出力チャンネルを備え、2線技術でセンサを接続できます。周囲温度:-25→60℃保護等級:IP20仕様●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7313-92
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用アナログ電流信号の取得に使用されます。電流信号を接続し、チャンネル間のクロストーク減衰を高くするための 4 つのアナログバイポーラ入力チャンネルがあります。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7325-45
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。デジタル信号の取得に使用されます。入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。フィルタ時間は 100 μ s で、用途で最大入力周波数 5 kHz のカウンタ機能を実装できます。シングルワイヤ技術でセンサを接続する 32 のデジタル入力を備えています仕様●入力方式:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7279-40
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。デジタル信号の取得に使用されます。入力のフィルタ時間により、ノイズ耐性が向上します。 また、フィルタ時間 100 μ s により、用途で最大入力周波数 5 kHz のカウンタ機能を実装することができます。EN61131-2 タイプ 1 及びタイプ 3 に適合した 16 個の仕様●入力方式:デジタル●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7314-14
PLC I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。デジタル信号の取得に使用されます。内部更新時間は 5 μ s なので、モジュールを使用して計数機能を実装できます。最大 100 kHz までの計数量の入力周波数。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20仕様●入力方式:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7309-56