カテゴリ
- 制御機器(30)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(1)
- ホンダ(336)
- 三菱ふそう(127)
- SPARKFUN(43)
- コガネイ(40)
- 渡辺電機工業(37)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(35)
- メディアカバーマーケット(28)
- RS PRO(27)
- 住友重機械工業(23)
- MAZDA(マツダ)(22)
- AMPHENOL(19)
- MICROCHIP(19)
- Lattice Semiconductor(18)
- 三ツ星ベルト(17)
- SCHURTER(17)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(17)
- 三菱電機(16)
- ミツビシ(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「pld」の検索結果

LED照明
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない。組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明。広範囲入力24 V AC/DC~265 V AC/DC。-25℃~+70℃(24 V DC時)の拡張温度範囲。LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)長さ(mm)剥き線:10外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390接続方法プッシュイン式保護等級IP20照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85光束(Lm)700 (実際の光束)クラスエネルギー効率:D (1つの光源)ソケットソケットなし許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90LED使用数(個)18光源タイプLEDエコロジー商品省エネ
LED照明
フエニックス・コンタクト¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷このLEDは制御盤の内部照明用に設計されています。 カバーのプリズムレンズで制御盤の最適な照明が確保されます。 磁石またはねじを使用して、照明用ホルダを固定することができます。 照明はホルダ内で回転させることができます。 Push-in式接続で電源を照明に接続します。これには特別なコネクタは不要です。 複数の照明を連続して接続することができます。 ライトに電圧を供給するとすぐに動作可能な状態になり、動作感知モード(出荷時の状態)または連続ONモードになります。 ボタンで動作感知モードと連続ONモードの切り替えを行うことができます。仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、モーションセンサ付き、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)長さ(mm)剥き線:10外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390接続方法プッシュイン式保護等級IP20検出器【モーション】検出範囲:最大 5 m、検出角度:100 °、雷の持続時間:5 最小 (再トリガ)照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85光束(Lm)700 (実際の光束)クラスエネルギー効率:D (1つの光源)ソケットソケットなし許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90LED使用数(個)18光源タイプLEDエコロジー商品省エネ
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT
フエニックス・コンタクト¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix Contact。It safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)。The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking area。A plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loads。Its mechanically coded to prevent you from mismatching it with other components。Use this relay in any application that has high switch-on peaks。Its leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 A。The unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥3,500~税込¥3,850~1個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm長さ(mm)190直径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781個82日以内出荷産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ195mm長さ(mm)195直径(Φmm)25径(Φmm)25型番1118035RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)89/97
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥21,980税込¥24,1781個82日以内出荷産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ615mm長さ(mm)615径(Φmm)25型番1118036RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)89/97
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781個82日以内出荷産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ335mm長さ(mm)335径(Φmm)25型番1118022RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)89/97
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥24,980税込¥27,4781個82日以内出荷産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ895mm長さ(mm)895径(Φmm)25型番1118015RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)89/97
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781個82日以内出荷産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 896mm長さ(mm)896型番2702478RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781個82日以内出荷産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ335mm長さ(mm)335径(Φmm)35型番1118016RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781個82日以内出荷産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 196mm長さ(mm)196型番2702475RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥25,980税込¥28,5781個82日以内出荷産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ615mm長さ(mm)615径(Φmm)35型番1118024RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥28,980税込¥31,8781個82日以内出荷産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ895mm長さ(mm)895径(Φmm)35型番1118028RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781個82日以内出荷産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ195mm長さ(mm)195径(Φmm)35型番1118021RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥24,980税込¥27,4781個82日以内出荷産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 336mm長さ(mm)336型番2702476RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥36,880税込¥40,5681個82日以内出荷産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 616mm長さ(mm)616型番2702477RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥63,980税込¥70,3781個82日以内出荷産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 1176mm長さ(mm)1176型番2702479RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 365mm、直径 40mm長さ(mm)365直径(Φmm)40型番2702939RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)40/80
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥47,980税込¥52,7781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 540mm、直径 40mm長さ(mm)540直径(Φmm)40型番2702941RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)40/80
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥48,980税込¥53,8781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 510mm、直径 70mm長さ(mm)510直径(Φmm)70型番2702485RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)75/95
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥47,980税込¥52,7781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 540mm、直径 40mm長さ(mm)540直径(Φmm)40型番2702482RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 365mm、直径 40mm長さ(mm)365直径(Φmm)40型番2702481RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥26,980税込¥29,6781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 190mm、直径 40mm長さ(mm)190直径(Φmm)40型番2702938RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)40/80
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥54,980税込¥60,4781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 715mm、直径 40mm長さ(mm)715直径(Φmm)40型番2702942RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)40/80
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥55,980~税込¥61,578~1個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 650mm、直径 70mm長さ(mm)650直径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)75/95
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥54,980税込¥60,4781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 715mm、直径 40mm長さ(mm)715直径(Φmm)40型番2702483RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥77,980税込¥85,7781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 790mm、直径 70mm長さ(mm)790直径(Φmm)70型番2702489RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)75/95
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥42,980税込¥47,2781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 365mm、直径 40mm、連結可能長さ(mm)365直径(Φmm)40型番2702934RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm、連結可能長さ(mm)190直径(Φmm)40型番2702933RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 540mm、直径 40mm、連結可能長さ(mm)540直径(Φmm)40型番2702935RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥59,880税込¥65,8681個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 715mm、直径 40mm、連結可能長さ(mm)715直径(Φmm)40型番2702936RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95