カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • StarTech.com(4)
  • THK(3)
  • BRAD(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • カクダイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 河村電器産業(1)
  • AMPHENOL(1)
  • MOXA(1)
  • BUSICOM(ビジコム)(1)
  • CCTYベアリングジャパン(1)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pos5」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Y-DISTRIBUTOR, 5-POS. STRAIGHT M12 PLUG フエニックス・コンタクト

    Y-DISTRIBUTOR, 5-POS. STRAIGHT M12 PLUG

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 定格電圧:60 V 、 ボディ向き:ストレート 、 最低使用温度:-25℃ 、 M12 Yコネクタ. 3極Y又はT配電コネクタのPhoenix contact M12 Speedconコネクタはかん合時IP67等級で、PG9又はM12固定ねじが付いています。堅牢な複数の接続が求められる多くの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • BUS SYSTEM PLUG CONNECTOR MALE 5-POS M12 フエニックス・コンタクト

    BUS SYSTEM PLUG CONNECTOR MALE 5-POS M12

    フエニックス・コンタクト
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = スクリューシェルサイズ = 20mm定格電流 = 4AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 60 V接合型 = プラグインボディ向き = ストレートシリーズ = SACCハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -40℃
関連キーワード
posレジ特集
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
"pos5" フエニックス・コンタクト 【通販モノタロウ】