カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- 三菱ふそう(53)
- ホンダ(33)
- 日本製紙クレシア(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- 日東工業(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- エスコ(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- CKD(1)
- 摂津金属工業(1)
- コンサス(1)
「ppe6」の検索結果
特価

太陽光発電用コネクタ オス
フエニックス・コンタクト¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC、コンタクトインサート、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 5、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称。電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトのタイプ:ピン仕様●タイプ:コンタクトインサート●オス/メス:オス●ケーブルCSA:1.5 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V ac●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:PRC 5-HEAD-MS6-2アズワン品番65-7225-67
太陽光発電用コネクタ メス
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個欠品中丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC シリーズ、カプラコネクタ、タイプ:工具又は手でリリース(アクセサリを参照)、ハウジング材質: PPE、色:黒、極数: 5、最小導体断面積: 1.5 mm 2、最大導体断面積: 6 mm 2、公称電圧: 690 V ac、定格電流: 35 A、接続方法:ねじ接続、コンタクトタイプ:ソケット、最小ケーブル径: 8 mm、最大ケーブル径:仕様●タイプ:丸型●オス/メス:メス●ケーブルCSA:1.5 → 6 mm2, 4 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V ac●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:PRC 5-FC-FS6 8-21 HRアズワン品番65-7225-74