カテゴリ
- 制御機器(31)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 整備工具・収納(5)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- RS PRO(538)
- SIEMENS(284)
- SPARKFUN(102)
- シュナイダーエレクトリック(70)
- SMC(47)
- コミネ(46)
- SKF(日本エスケイエフ)(37)
- 金象PROLINE(28)
- エレコム(25)
- VISHAY(25)
- Anker(アンカー)(23)
- SWAGE-LINE(22)
- SCHURTER(20)
- StarTech.com(19)
- ASUS(エイスース)(17)
- ワゴジャパン(13)
- NSK(日本精工)(12)
- オーム電機(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「pro line」の検索結果
特価

Protective cover 側
フエニックス・コンタクト¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Phoenix Contact 保護カバーは、ポリアミド材製のダブルロックラッチに使用されます。IP66 保護等級 周囲動作温度: -20 → 100 ℃ UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアッ仕様●種類:保護カバー●ケーブルの進入角度:側●コード番号:207-5120アズワン品番65-7619-10
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用
フエニックス・コンタクト¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Phoenix バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表しています。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7313-34
シールド接続クランプ オス HCシリーズ ねじサイズM3
フエニックス・コンタクト¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Phoenix Contact Shield 接続は、オスコンタクトキャリアのシールドラインに使用されます。PROFIBUS ライン用のルーズ端子が 2 つ含まれています。周囲温度: -40 → 60 ℃ 0.34mm 2 導体断面積この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:シールド接続クランプ●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●ねじサイズ:M3●コード番号:201-6852アズワン品番65-7736-15
端子 HCシリーズ
フエニックス・コンタクト¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷。Phoenix Contact Shield 接続は、2 本のシールドケーブルに使用されます。PROFIBUS ケーブル用のルーズソケット端子が 2 つ含まれています。16.900 g ( 1 個あたりの重量 周囲温度: -40 → 60 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:端子●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●コード番号:201-5465アズワン品番65-7766-82
Protective cover 側 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷。Phoenix Contact 保護カバーはポリアミド材製です。クリップロック方式が採用されています。IP20 等級の保護 周囲動作温度: -20 → 100 ℃ UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:保護カバー●ケーブルの進入角度:側●コード番号:207-5071アズワン品番65-7610-57
サージプロテクタ DINレール サージ保護デバイス
フエニックス・コンタクト¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Phoenix 産業用サージ Protector には、信号ワイヤ用のステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。電圧保護レートは 110 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 80 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:2kA●コード番号:201-5506アズワン品番65-8089-84
Server s branou Server s branou インターフェイスシステム /Profibus Dp用
フエニックス・コンタクト¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷Phoenix データインターフェイスシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続します。ポリアミド非強化ハウジング素材を使用しており、色はグレーです。動作電圧は 24 V dc です。周囲温度: -35 → 50 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●アクセサリタイプ:Server s branou●併用可能製品:インターフェイスシステム /Profibus Dp●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:データインターフェース●寸法:22.5 x 114.5 mm●コード番号:201-4242アズワン品番65-7344-85
サージプロテクタ 5kA DINレール 絶縁信号回路
フエニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Phoenix 産業用サージ Protector タイプ 3 は、高公称電流の 2 線浮動信号を使用したステータス Protector を内蔵しています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。電圧保護レートは 55 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャ仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-5437アズワン品番65-8089-01
サージプロテクタ 10kA DINレール 105.8 x 6.2 x 100mm サージ保護デバイス TTC
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 3 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●シリーズ:TTC●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●長さ:105.8mm●幅:6.2mm●奥行き:100mm●寸法:105.8 x 6.2 x 100mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-5320アズワン品番65-8089-37
サージプロテクタ 5kA DINレール サージ防止
フエニックス・コンタクト¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護範囲は 50 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●範囲:サージ防止●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6200アズワン品番65-8089-14
サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路
フエニックス・コンタクト¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネッ仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6268アズワン品番65-8089-30
サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路
フエニックス・コンタクト¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護範囲は 200 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6269アズワン品番65-8088-31
サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Phoenix 産業用サージ Protector には、2 線式のステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。電圧保護レートは 55 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-4753アズワン品番65-8089-13
サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Phoenix 産業用サージ Protector には、2 本の信号ワイヤ付きステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6288アズワン品番65-8088-53
サージプロテクタ 10kA DINレール 105.8 x 6.2 x 100mm サージ保護デバイス TTC
フエニックス・コンタクト¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷。保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●シリーズ:TTC●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●長さ:105.8mm●幅:6.2mm●奥行き:100mm●寸法:105.8 x 6.2 x 100mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-6760アズワン品番65-8088-40
サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス
フエニックス・コンタクト¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 3 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護範囲は 145 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6556アズワン品番65-8089-83
AXL Fシリーズ 出力モジュール Axioline F用 I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Phoenix セーフティモジュールは、Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。これは、安全ブリッジ技術 V3 システムで使用され、EtherCAT R、Ethernet/IP、Sercos、Modbus、PROFINET 又は PROFIBUS システムの任意の時点で Axioline F ステーションの一部として使用されます。コスト効果の高いシステム フレキシブル 設置時間の短縮 無料の SAFECONF ソフトウェアを使用して簡単に設定できますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●範囲:安全モジュール●シリーズ:AXL F●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:Axioline F です●電源電圧:5 V dc●出力数:4.8●コード番号:201-5387アズワン品番65-7346-78
サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路
フエニックス・コンタクト¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。公称電流が高い 3 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-5319アズワン品番65-8088-47
サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス
フエニックス・コンタクト¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷。保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護レートは 750 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6812アズワン品番65-8089-89
サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路
フエニックス・コンタクト¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。公称電流が高い 3 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-5265アズワン品番65-8088-18
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:PLCnext AXC F 2
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Axioline I/O システム用の PLCnext Control AXC F 1152 ファミリの Phoenix Contact コントローラは、高速かつ堅牢で使いやすい製品です。過酷な産業環境で最大限の性能を発揮し、取り扱いと使用が簡単にできるよう一貫して設計されていますPROFINET対応 PROFICLOUDへの接続 FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP など多数のプロトコルをサポート しています。最大 63 個の Axio I/O モジュールを並べてマウントできます イーサネットインターフェース(内蔵スイッチ) x 2 EMIに対する耐性を強化 幅広い温度範囲: -25 → +60℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●併用可能製品:PLCnext●メーカーシリーズ:PLCnext AXC F●入力数:2●デジタル入力数:2●ネットワークタイプ:Ethernet●プログラミングインターフェイス:Profinet●コード番号:205-5853アズワン品番65-7305-34
PLC拡張モジュール Axioline F XC接続用
フエニックス・コンタクト¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Phoenix Contact バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表します。また、バスカプラに最大 63 台の Axioline F デバイスを接続することができます。D-SUB ソケットの 9 ポジションを介した PROFIBUS 接続を使用し、Axioline F ローカルバスの標準サイクル時間は約 10 μ s です。周囲温度: -仕様●併用可能製品:Axioline F XC に接続します●寸法:125.9 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7313-95
PLC拡張モジュール Axioline F用
フエニックス・コンタクト¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷Phoenix Contact バスカプラは、PROFINET ネットワークでの使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクで、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。2 つのイーサネットポートとを備えています周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20仕様●併用可能製品:Axioline F です●寸法:126.1 x 45 x 74 mm●コード番号:207-4849アズワン品番65-7313-54
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT
フエニックス・コンタクト¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix Contact。It safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)。The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking area。A plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loads。Its mechanically coded to prevent you from mismatching it with other components。Use this relay in any application that has high switch-on peaks。Its leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 A。The unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
安全モジュール PLC用
フエニックス・コンタクト¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Phoenix Contact 安全モジュールは、PROFIsafe システムで使用するように設計された Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。このモジュールには、2 チャンネル割り当て用の 4 つの安全デジタル出力、又はシングルチャンネル割り当て用の 8 つの安全デジタル出力があります。周囲温度: -35 → 60 ℃ 保護等級: IP20仕様●併用可能製品:PLC●出力タイプ:デジタル●範囲:安全モジュール●寸法:121.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7325-42
サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール
フエニックス・コンタクト¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Type3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage60VAC/DC.仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7177-97
サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール
フエニックス・コンタクト¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Type2/3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage120VAC/DC.仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-31
サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール
フエニックス・コンタクト¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 60 V AC/DC.仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7166-80
サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール
フエニックス・コンタクト¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 120 V AC/DC.仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-30
サージ防止装置 24 V ac/dc 0.026kA DINレール
フエニックス・コンタクト¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 24 V AC/DC.
IP20仕様 モジュール式 (AXIO)
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781個82日以内出荷Axioline バスカプラ PROFINET用型番2701815RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO)
フエニックス・コンタクト¥33,980税込¥37,3781個82日以内出荷Axioline バスカプラ PROFIBUS用型番2688530RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO)
フエニックス・コンタクト¥28,980税込¥31,8781個82日以内出荷Axioline バスカプラ PROFINET用 (TPS版)型番2403869RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO SE)
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個82日以内出荷Axioline I/Oモジュール PROFIsafe デジタル出力2/4点型番1079231RoHS指令(10物質対応)対応
IP67仕様 ブロック式 (Axio)
フエニックス・コンタクト¥52,980税込¥58,2781個82日以内出荷PROFINET用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)型番2701513RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link
フエニックス・コンタクト¥94,980税込¥104,4781個82日以内出荷IO-Linkマスタ 8ch PROFINET, MODBUS,OPC UA型番1072838RoHS指令(10物質対応)対応