カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • SMC(293)
  • SIEMENS(62)
  • シュナイダーエレクトリック(24)
  • ワゴジャパン(14)
  • ボッシュ・レックスロス(12)
  • 三菱電機(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • SICK(7)
  • MOXA(6)
  • Wieland(4)
  • 富士電機(3)
  • パーカーハネフィン(3)
  • 東芝シュネデール・インバータ(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • NORGREN(2)
  • PHOENIX(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「profibus」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンバータ プロトコルコンバータ Modbus/RTU、PROFIBUS DP用 フエニックス・コンタクト

    コンバータ プロトコルコンバータ Modbus/RTU、PROFIBUS DP用

    フエニックス・コンタクト
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
    仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:Modbus/RTU 、PROFIBUS DP●コード番号:217-6356アズワン品番65-7275-45
  • コンバータ プロトコルコンバータ HART、PROFIBUS PA用 フエニックス・コンタクト

    コンバータ プロトコルコンバータ HART、PROFIBUS PA用

    フエニックス・コンタクト
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続と切り替え可能な終端抵抗を備えたプロトコルコンバータを搭載しています。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
    仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART 、PROFIBUS PAアズワン品番65-7275-44
  • コンバータ プロトコルコンバータ Modbus RTU、PROFIBUS PA用 フエニックス・コンタクト

    コンバータ プロトコルコンバータ Modbus RTU、PROFIBUS PA用

    フエニックス・コンタクト
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
    仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:Modbus RTU 、PROFIBUS PAアズワン品番65-7324-60
  • Server s branou Server s branou インターフェイスシステム /Profibus Dp用 フエニックス・コンタクト

    Server s branou Server s branou インターフェイスシステム /Profibus Dp用

    フエニックス・コンタクト
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix データインターフェイスシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続します。ポリアミド非強化ハウジング素材を使用しており、色はグレーです。動作電圧は 24 V dc です。周囲温度: -35 → 50 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●アクセサリタイプ:Server s branou●併用可能製品:インターフェイスシステム /Profibus Dp●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:データインターフェース●寸法:22.5 x 114.5 mm●コード番号:201-4242アズワン品番65-7344-85
  • PLC拡張モジュール Axioline F XC接続用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール Axioline F XC接続用

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表します。また、バスカプラに最大 63 台の Axioline F デバイスを接続することができます。D-SUB ソケットの 9 ポジションを介した PROFIBUS 接続を使用し、Axioline F ローカルバスの標準サイクル時間は約 10 μ s です。周囲温度: -
    仕様●併用可能製品:Axioline F XC に接続します●寸法:125.9 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7313-95
  • シグナルコンバータ フエニックス・コンタクト

    シグナルコンバータ

    フエニックス・コンタクト
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    PSI FO コンバータ。PSI シリーズ用の Phoenix Contact 光ファイバ(FO)メディアコンバータには、光診断機能が搭載されています。Profibus と DeviceNet の両バージョンを用意。Zone 1/2認証を取得した光ファイバインターフェースを用意( ; 801-8945 801-8945 ; ; 801-8
    仕様●モジュールタイプ:光ファイバコンバータ●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:18 → 30V dc●出力レンジ:0.46 A 、65 V dc 、150V ac●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:801-8951アズワン品番65-8070-42
  • シールド接続クランプ オス HCシリーズ ねじサイズM3 フエニックス・コンタクト

    シールド接続クランプ オス HCシリーズ ねじサイズM3

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact Shield 接続は、オスコンタクトキャリアのシールドラインに使用されます。PROFIBUS ライン用のルーズ端子が 2 つ含まれています。周囲温度: -40 → 60 ℃ 0.34mm 2 導体断面積この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:シールド接続クランプ●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●ねじサイズ:M3●コード番号:201-6852アズワン品番65-7736-15
  • 端子 HCシリーズ フエニックス・コンタクト

    端子 HCシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact Shield 接続は、2 本のシールドケーブルに使用されます。PROFIBUS ケーブル用のルーズソケット端子が 2 つ含まれています。16.900 g ( 1 個あたりの重量 周囲温度: -40 → 60 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:端子●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●コード番号:201-5465アズワン品番65-7766-82
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用

    フエニックス・コンタクト
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表しています。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7313-34
  • D-subコネクタ 9極 フエニックス・コンタクト

    D-subコネクタ 9極

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    D-SUBCON-PLUS-PROFIB/.。は、最大 12 Mbps の PROFIBUS システムで使用するよう特別に設計されています。現場の条件下では、着信及び発信バスケーブルを便利かつ高速に接続できます。終端抵抗器は、すべてのバージョンに既に内蔵されています。スライドスイッチで外部に接続することができます。同時に、発信バスセグメントはオフになります。これにより、誤った終端を回避しながら、セグメントごとにセグメントを簡単に起動できます。
    仕様●極数:9●結線方法:ねじ端子●ハウジング材質:ABS●長さ:72mm●幅:16.8mm●深さ:34.8mm●寸法:72 x 16.8 x 34.8mm●コード番号:190-2091アズワン品番65-7658-63
  • AXL Fシリーズ 出力モジュール Axioline F用 I/Oモジュール フエニックス・コンタクト

    AXL Fシリーズ 出力モジュール Axioline F用 I/Oモジュール

    フエニックス・コンタクト
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix セーフティモジュールは、Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。これは、安全ブリッジ技術 V3 システムで使用され、EtherCAT R、Ethernet/IP、Sercos、Modbus、PROFINET 又は PROFIBUS システムの任意の時点で Axioline F ステーションの一部として使用されます。コスト効果の高いシステム フレキシブル 設置時間の短縮 無料の SAFECONF ソフトウェアを使用して簡単に設定できますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●範囲:安全モジュール●シリーズ:AXL F●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:Axioline F です●電源電圧:5 V dc●出力数:4.8●コード番号:201-5387アズワン品番65-7346-78
  • シグナルコンバータ フエニックス・コンタクト

    シグナルコンバータ

    フエニックス・コンタクト
    499,800税込549,780
    1個
    7日以内出荷
    PSI FO コンバータ。PSI シリーズ用の Phoenix Contact 光ファイバ(FO)メディアコンバータには、光診断機能が搭載されています。Profibus と DeviceNet の両バージョンを用意。Zone 1/2認証を取得した光ファイバインターフェースを用意( ; 801-8945 801-8945 ; ; 801-8949 801-8949 ) 一体型のバックプレーンにより、電源電圧とデータ信号のケーブル配線が簡単になっています COMBICONねじ式端子台に対応し、設置が容易 CAN、CANopen、FSMA などのさまざまなプロトコルを用意 RS232 と RS485 オプションを用意
    仕様●モジュールタイプ:光ファイバコンバータ●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:18 → 32V dc●出力レンジ:1 A 、42 V ac 、60V dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:801-8958アズワン品番65-8065-18
  • シリアル通信用リピータ フエニックス・コンタクト

    シリアル通信用リピータ

    フエニックス・コンタクト
    79,980税込87,978
    1個
    82日以内出荷
    Profibus用
    型番2708863RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • Phoenix Contact D-subコネクタキット フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact D-subコネクタキット

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズPLUSCONRoHS指令(10物質対応)対応
  • DIN Rail mount RS485 Repeater フエニックス・コンタクト

    DIN Rail mount RS485 Repeater

    フエニックス・コンタクト
    81,980税込90,178
    1個
    欠品中
    仕様RS485 to RS485 Bus Repeater. For use on virtually all 2-wire RS485 bus systems, i.e. PROFIBUS, MODBUS Operates up to 1.5Mbit/s Allows more than 32 nodes on an RS485 network Removes length limitation of branches Parallel connections on one side to simplify the wiring of a T connectionRoHS指令(10物質対応)対応
  • IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクト

    IP20仕様 モジュール式 (AXIO)

    フエニックス・コンタクト
    33,980税込37,378
    1個
    82日以内出荷
    Axioline バスカプラ PROFIBUS用
    型番2688530RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光メディアコンバータ フエニックス・コンタクト

    光メディアコンバータ

    フエニックス・コンタクト
    359,800税込395,780
    1個
    82日以内出荷
    Profibus用, 1300nm, 分岐タイプ
    型番2708892RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    52,980税込58,278
    1個
    82日以内出荷
    PROFIBUS用 DIO 16点 (プラスチック)
    型番2701499RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光メディアコンバータ フエニックス・コンタクト

    光メディアコンバータ

    フエニックス・コンタクト
    159,800税込175,780
    1個
    82日以内出荷
    Profibus用, 850nm 基板コーテイング
    型番2708711RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    82日以内出荷
    PROFIBUS用 DI8点、DO4点(2A) (プラスチック)
    型番2701502RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    82日以内出荷
    PROFIBUS用ゲートウェイ(Push-in式)
    型番1105100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光メディアコンバータ フエニックス・コンタクト

    光メディアコンバータ

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1個
    82日以内出荷
    Profibus用, 660nm
    型番2708290RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光メディアコンバータ フエニックス・コンタクト

    光メディアコンバータ

    フエニックス・コンタクト
    149,800税込164,780
    1個
    82日以内出荷
    Profibus用, 850nm
    型番2708274RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光メディアコンバータ フエニックス・コンタクト

    光メディアコンバータ

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1個
    82日以内出荷
    Profibus用, 660nm, 分岐タイプ
    型番2708287RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    82日以内出荷
    PROFIBUS用ゲートウェイ(ねじ式)
    型番1105099RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROFINET フエニックス・コンタクト

    PROFINET

    フエニックス・コンタクト
    149,800税込164,780
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet 1ポート(PROFINET)、シリアル1ポート(PROFIBUS)
    型番1108712RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリアル通信用コンバータ フエニックス・コンタクト

    シリアル通信用コンバータ

    フエニックス・コンタクト
    21,980税込24,178
    1個
    82日以内出荷
    PROFIBUS用ターミネータ
    型番2702636RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP20仕様 ブロック式 フエニックス・コンタクト

    IP20仕様 ブロック式

    フエニックス・コンタクト
    52,980税込58,278
    1個
    82日以内出荷
    PROFIBUS用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
    型番2701503RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光メディアコンバータ フエニックス・コンタクト

    光メディアコンバータ

    フエニックス・コンタクト
    269,800税込296,780
    1個
    82日以内出荷
    Profibus用, 13000nm
    型番2708559RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    46,980税込51,678
    1個
    82日以内出荷
    Profibus用 DI 16点 (プラスチック)
    型番2701498RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光メディアコンバータ フエニックス・コンタクト

    光メディアコンバータ

    フエニックス・コンタクト
    189,800税込208,780
    1個
    82日以内出荷
    Profibus用, 850nm, 分岐タイプ
    型番2708261RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP67仕様 ブロック式 (Axio) フエニックス・コンタクト

    IP67仕様 ブロック式 (Axio)

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    82日以内出荷
    PROFIBUS用 DI 8点、DO 8点 (プラスチック)
    型番2701497RoHS指令(10物質対応)対応