カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(3)
- FYH(日本ピローブロック)(32)
- フジトク(22)
- AMPHENOL(17)
- 鈴木ブロンズ継手(17)
- 藤井高圧(12)
- 椿本チエイン(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ニッサン(4)
- 井筒製作所(4)
- アサダ(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ノーブランド(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- ELPA(2)
- THK(2)
- TRUSCO(2)
- ニッタ(2)
- ブランドをもっと見る
「pt-8a」の検索結果
特価

ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 25A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥149,800税込¥164,7801袋(50個)7日以内出荷。Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。 LED は合計 48 個あります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:25A●モデル番号:PT 6-FSI/C-LED 48●コード番号:201-5554アズワン品番65-7758-06
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 25個入
フエニックス・コンタクト¥41,980税込¥46,1781袋(25個)7日以内出荷。Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-DREHSI (5X20)●コード番号:201-4087アズワン品番65-7756-33
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 25A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥149,800税込¥164,7801袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 12 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:25A●モデル番号:PT 6-FSI/C-LED 12●コード番号:201-5448アズワン品番65-7744-60
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 25個入
フエニックス・コンタクト¥74,980税込¥82,4781袋(25個)7日以内出荷Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 250 個の赤色 LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-DREHSILA 250 (5X20)●コード番号:201-5933アズワン品番65-7740-30
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥76,980税込¥84,6781袋(50個)7日以内出荷。Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。公称電圧は 630 V です動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-HESI (6,3X32)●コード番号:201-5446アズワン品番65-7765-15
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 25個入
フエニックス・コンタクト¥62,980税込¥69,2781袋(25個)7日以内出荷Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 24 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-DREHSILED 24 (5X20)●コード番号:201-4088アズワン品番65-7762-05
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥199,800税込¥219,7801袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決定され、合計 60 個の赤色 LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-HESILED 60 (6,3X32)●コード番号:201-6791アズワン品番65-7760-74
DIN レール端子台 スクリュー AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、断面積が 10 mm 2、ワイヤサイズが 8 AWG です。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 41 A の定格電流で動作しますこのブロックは緑 / 黄仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:AGK PT●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●ヒューズ:なし●定格電流:41A●コード番号:226-4308アズワン品番65-7626-27
DIN レール端子台 プッシュイン AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、断面積が 10 mm 2、ワイヤサイズが 8 AWG です。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 41 A の定格電流で動作しますこのブロックは青色の仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル仕様●色:青●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:AGK PT●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:10mm2●ヒューズ:なし●定格電流:41A●コード番号:226-4309アズワン品番65-7661-89